REELCRAFT L 70100 123 7QC Virtajohtokela, Heavy Duty, Quad Box Outlet, 12 AWG, 3 johdinta, 100 jalkaa Pituus | CJ6TAQ

REELCRAFT L 70100 123 7QC Virtajohtokela, Heavy Duty, Quad Box -lähtö, 12 AWG, 3 johdinta, 100 jalkaa

Tuote: CJ6TAQ Malli: L 70100 123 7QC
€2,211.68 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJohdon kela

Tuotteen yksityiskohdat:

,Reelcraft's Series L 70000 NEMA 5-20R quad box power cord reel includes a 20 amp quad box outlet. The reel is supplied with a 4-5 foot pigtail that includes a NEMA L5-20P inlet twist lock plug. A newly redesigned latching mechanism provides a longer service life for the latch components. The containerized drive spring offers safer and easier handling during maintenance. Two sealed ball bearings produce a smoother spool rotation and easier operation. The guide arm adjusts to seven positions for various mounting locations and applications. For indoor, non-weather tight applications only. *UL/CSA approved*, , ,Compact design – Reels are 25% smaller than our heavy duty Series 80000 reels., ,Guide rollers – The one piece design and stainless steel pins offer greater strength and easier serviceability., ,All-steel electrical enclosure – Offers a stronger, more durable protective cover of electrical components., ,Made in USA, , ,*Reel is shipped in the top wind position. The reel image is shown in the side wind position. **Quad box may be either yellow or black.,

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
REELCRAFT L 70075 123 3AC virtajohtokela, Heavy Duty, yksi pistoke, 12 AWG, 3 johdinta, 75 jalkaa | CJ6TAN L 70075 123 3AC€1,595.62
Tarjouspyyntö
REELCRAFT L NM445 144 X virtajohtokela, lentävä johto, 14 AWG, 4 johdinta, 45 jalkaa pituus | CJ6TAT L NM445 144 X€2,009.89
Tarjouspyyntö
REELCRAFT L NM450 123 X virtajohtokela, lentävä johto, 12 AWG, 3 johdinta, 50 jalkaa pituus | CJ6TAU L NM450 123 X€1,999.20
Tarjouspyyntö
REELCRAFT L NM450 163 X virtajohtokela, lentävä johto, 16 AWG, 3 johdinta, 50 jalkaa pituus | CJ6TAV L NM450 163 X€1,785.38
Tarjouspyyntö
REELCRAFT LS 5445 123 9G virtajohtokela, kolminkertainen ulostulo GFCI:llä, 12 AWG, 3 johdinta, 45 jalkaa koko | CJ6TBP LS 5445 123 9G€1,588.94
Tarjouspyyntö
REELCRAFT LS 5445 123 9G virtajohtokela, kolminkertainen ulostulo GFCI:llä, 12 AWG, 3 johdinta, 45 jalkaa pituus | CJ6TBQ LS 5445 123 9G€1,745.67
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REELCRAFT L 70100 123 7QC Virtajohtokela, Heavy Duty, Quad Box -lähtö, 12 AWG, 3 johdinta, 100 jalkaa
€2,211.68 / yksikkö