REELCRAFT LS 5445 123 9G virtajohtokela, kolminkertainen ulostulo GFCI:llä, 12 AWG, 3 johdinta, 45 jalkaa koko | CJ6TBP

REELCRAFT LS 5445 123 9G virtajohtokela, kolminkertainen ulostulo GFCI:llä, 12 AWG, 3 johdinta, 45 jalkaa koko

Tuote: CJ6TBP Malli: LS 5445 123 9G
€1,588.94 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJohdon kela

Tuotteen yksityiskohdat:

,Tämän mallin tuotanto on väliaikaisesti pysäytettynä materiaalin saatavuuden vuoksi. Viiteosanumero ,L 4545 123 9G, vaihtoehtoisena osanumerona. **Varmista, että vaihtoehtoinen osanumero vastaa sovelluksesi muotoa, istuvuutta ja toimintaa.**, ,Reelcraftin ruostumattomasta teräksestä valmistetut virtajohtokelat on suunniteltu sovelluksiin, joissa korroosio tai puhtaanapito ovat huolestuttavia. Raskas 304L ruostumaton teräs tarjoaa helposti puhdistettavan pinnan ja erinomaisen korroosionkestävyyden. Vankka keräinrengas takaa maksimaalisen johtavuuden. Vain sisäkäyttöön, ei-sääsovelluksiin. *UL/CSA-hyväksytty*, , ,Hiljainen – Näissä keloissa on nokkalukitusjärjestelmä, mikä tekee niistä paljon hiljaisempia ja pehmeämpiä kuin muut luokkansa kelat., ,Kompakti – Tilaa säästävä muotoilu tekee niistä ihanteellisia vähimmäistilantarpeisiin., ,Ylivoimainen lujuus – Robottihitsattu pohja, suunnitellut rakenteelliset tuet ja korkealaatuinen teollisuusteräs 304L ruostumaton teräs antavat tälle kelalle erinomaisen lujuuden ja vakauden., ,Pitkäikäinen käyttöjousi – Irrotusholkki eliminoi käytännössä jousivaurion mahdollisuuden käänteinen käämitys. Vain korkealaatuisinta jousiterästä käytetään ja se on käsitelty, jotta varmistetaan, että siinä ei ole puutteita, mikä takaa maksimaalisen käyttöiän., ,Made in USA, , ,*Kela toimitetaan tuulen yläasennossa. Kelan kuva näkyy sivutuulessa.,

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
REELCRAFT L 70075 123 3AC virtajohtokela, Heavy Duty, yksi pistoke, 12 AWG, 3 johdinta, 75 jalkaa | CJ6TAN L 70075 123 3AC€1,595.62
Tarjouspyyntö
REELCRAFT L 70100 123 7QC Virtajohtokela, Heavy Duty, Quad Box Outlet, 12 AWG, 3 johdinta, 100 jalkaa Pituus | CJ6TAQ L 70100 123 7QC€2,211.68
Tarjouspyyntö
REELCRAFT L NM445 144 X virtajohtokela, lentävä johto, 14 AWG, 4 johdinta, 45 jalkaa pituus | CJ6TAT L NM445 144 X€2,009.89
Tarjouspyyntö
REELCRAFT L NM450 123 X virtajohtokela, lentävä johto, 12 AWG, 3 johdinta, 50 jalkaa pituus | CJ6TAU L NM450 123 X€1,999.20
Tarjouspyyntö
REELCRAFT L NM450 163 X virtajohtokela, lentävä johto, 16 AWG, 3 johdinta, 50 jalkaa pituus | CJ6TAV L NM450 163 X€1,785.38
Tarjouspyyntö
REELCRAFT LS 5445 123 9G virtajohtokela, kolminkertainen ulostulo GFCI:llä, 12 AWG, 3 johdinta, 45 jalkaa pituus | CJ6TBQ LS 5445 123 9G€1,745.67
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REELCRAFT LS 5445 123 9G virtajohtokela, kolminkertainen ulostulo GFCI:llä, 12 AWG, 3 johdinta, 45 jalkaa koko
€1,588.94 / yksikkö