HOFFMAN F66G36 Lay-ln Wireway 3 jalkaa 6 tuuman leveys x 6 tuuman korkeus teräs | AH3HHV 32FM98

HOFFMAN F66G36 Lay-ln Wireway 3 jalkaa 6 tuumaa leveys x 6 tuumaa korkeus teräs

Varastossa
Tuote: AH3HHV Malli: F66G36Ristiviite: 32FM98

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€155.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWireway
päällinensaranoitu
Suorittaa loppuunANSI 61 harmaa polyesterijauhemaali
Korkeus6"
Pituus3ft.
MateriaaliTeräs
NEMA-luokitus1
Leveys6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.2
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)15.88
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Poistojen kanssa / ilman: Poistoja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusLeveysHinta
HOFFMAN F1010G24 Lay-ln Wireway 2 jalkaa 10 tuuman leveys x 10 tuuman korkeus teräs | AH3HGW 32FM76 F1010G2410 "2"10 "€350.31
HOFFMAN F1010G36 Lay-ln Wireway 3 jalkaa 10 tuuman leveys x 10 tuuman korkeus teräs | AH3HGX 32FM77 F1010G3610 "3ft.10 "€525.60
HOFFMAN F1010G48 Lay-ln Wireway 4 jalkaa 10 tuuman leveys x 10 tuuman korkeus teräs | AH3HGY 32FM78 F1010G4810 "4ft.10 "€609.50
HOFFMAN F22G120 Lay-ln Wireway 10 jalkaa 2.50 tuuman leveys x 2.50 tuuman korkeus | AH3HHE 32FM84 F22G1202.5 "10ft.2.5 "€354.38
Tarjouspyyntö
HOFFMAN F44G12 Lay-ln Wireway 1 jalkaa 4 tuuman leveys x 4 tuuman korkeus terästä | AH3HHF 32FM85 F44G124"1"4"€44.55
HOFFMAN F44G120 Lay-ln Wireway 10 jalkaa 4 tuuman leveys x 4 tuuman korkeus teräs | AH3HHG 32FM86 F44G1204"10ft.4"€309.78
Tarjouspyyntö
HOFFMAN F44G24 Lay-ln Wireway 2 jalkaa 4 tuuman leveys x 4 tuuman korkeus teräs | AH3HHH 32FM87 F44G244"2"4"€71.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HOFFMAN F66G36 Lay-ln Wireway 3 jalkaa 6 tuumaa leveys x 6 tuumaa korkeus teräs
€155.52 / yksikkö