REELCRAFT L 70075 123 3AC virtajohtokela, Heavy Duty, yksi pistoke, 12 AWG, 3 johdinta, 75 jalkaa | CJ6TAN

REELCRAFT L 70075 123 3AC virtajohtokela, Heavy Duty, yksi pistoke, 12 AWG, 3 johdinta, 75 ft.

Tuote: CJ6TAN Malli: L 70075 123 3AC
€1,595.62 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJohdon kela

Tuotteen yksityiskohdat:

,Reelcraft's Series L 70000 NEMA 5-20R yhden liittimen virtajohtokela sisältää 20 ampeerin yksittäispistorasian, jossa on puristintyyppinen vedonpoisto. Kelan mukana toimitetaan 4-5 jalan piti, joka sisältää NEMA L5-20P -sisääntulon kierrelukon. Äskettäin uusittu lukitusmekanismi tarjoaa pidemmän käyttöiän salpakomponenteille. Konteissa oleva käyttöjousi tarjoaa turvallisemman ja helpomman käsittelyn huollon aikana. Kaksi tiivistettyä kuulalaakeria takaavat tasaisemman kelan pyörimisen ja helpottavat käyttöä. Ohjainvarsi säätyy seitsemään asentoon eri asennuspaikkoihin ja sovelluksiin. Vain sisäkäyttöön, ei-sääsovelluksiin. *UL/CSA-hyväksytty*, , ,Vahvistettu teräs – Robottihitsattu teräsjalusta tarjoaa maksimaalisen lujuuden ja tasaisen laadun., ,Raskaaseen käyttöön tarkoitettu keräinrengas – Tukeva keräinrengas takaa maksimaalisen johtavuuden., ,Pitkäikäinen käyttöjousi – Irrottaa karan käytännössä eliminoi jousivaurion mahdollisuuden käänteiskäämityksen vuoksi. Vain laadukkainta jousiterästä käytetään ja se on käsitelty, jotta varmistetaan, että siinä ei ole puutteita, mikä takaa maksimaalisen käyttöiän., ,Laadukas viimeistely ja korroosionkestävä – Yksittäin jauhemaalatut komponentit tarjoavat maksimaalisen suojan ennenaikaiselta korroosiolta., ,Made in USA, , ,* Kela toimitetaan ylätuulessa. Kelan kuva näytetään sivutuulessa.,

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
REELCRAFT L 70100 123 7QC Virtajohtokela, Heavy Duty, Quad Box Outlet, 12 AWG, 3 johdinta, 100 jalkaa Pituus | CJ6TAQ L 70100 123 7QC€2,211.68
Tarjouspyyntö
REELCRAFT L NM445 144 X virtajohtokela, lentävä johto, 14 AWG, 4 johdinta, 45 jalkaa pituus | CJ6TAT L NM445 144 X€2,009.89
Tarjouspyyntö
REELCRAFT L NM450 123 X virtajohtokela, lentävä johto, 12 AWG, 3 johdinta, 50 jalkaa pituus | CJ6TAU L NM450 123 X€1,999.20
Tarjouspyyntö
REELCRAFT L NM450 163 X virtajohtokela, lentävä johto, 16 AWG, 3 johdinta, 50 jalkaa pituus | CJ6TAV L NM450 163 X€1,785.38
Tarjouspyyntö
REELCRAFT LS 5445 123 9G virtajohtokela, kolminkertainen ulostulo GFCI:llä, 12 AWG, 3 johdinta, 45 jalkaa koko | CJ6TBP LS 5445 123 9G€1,588.94
Tarjouspyyntö
REELCRAFT LS 5445 123 9G virtajohtokela, kolminkertainen ulostulo GFCI:llä, 12 AWG, 3 johdinta, 45 jalkaa pituus | CJ6TBQ LS 5445 123 9G€1,745.67
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REELCRAFT L 70075 123 3AC virtajohtokela, Heavy Duty, yksi pistoke, 12 AWG, 3 johdinta, 75 ft.
€1,595.62 / yksikkö