REELCRAFT L NM445 144 X virtajohtokela, lentävä johto, 14 AWG, 4 johdinta, 45 jalkaa pituus | CJ6TAT

REELCRAFT L NM445 144 X virtajohtokela, lentävä johto, 14 AWG, 4 johdinta, 45 jalkaa pituus

Tuote: CJ6TAT Malli: L NM445 144 X
€2,009.89 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJohdon kela

Tuotteen yksityiskohdat:

,Reelcraftin L-sarjan NM400 johtokelat ovat NEMA 4 -luokiteltuja ja suunniteltu sisä- ja ulkokäyttöön. Ohjainvarsi on säädettävissä 5° välein 270° kaaressa, mikä mahdollistaa tarkan kokoonpanon, joka sopii monenlaisiin sovelluksiin. Konteissa oleva käyttöjousi mahdollistaa turvallisemman ja helpomman käsittelyn huollon aikana. Raskaaseen käyttöön valettu alumiinirakenne ja jauhemaalaus muodostavat vankan, korroosionkestävän tuotteen. *UL/CSA-hyväksytty*, , ,NEMA 4 -luokitus tarjoaa suojan vedeltä tai pölyltä, sisä- ja ulkotiloissa, ,Suuri, helppokäyttöinen kytkentärasia, ,Valetusta alumiinista valmistettu keltainen pulverimaalaus, ,Yksi tuuman (NPT) putken kierre aukko putken sisääntuloa varten,

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
REELCRAFT L 70075 123 3AC virtajohtokela, Heavy Duty, yksi pistoke, 12 AWG, 3 johdinta, 75 jalkaa | CJ6TAN L 70075 123 3AC€1,595.62
Tarjouspyyntö
REELCRAFT L 70100 123 7QC Virtajohtokela, Heavy Duty, Quad Box Outlet, 12 AWG, 3 johdinta, 100 jalkaa Pituus | CJ6TAQ L 70100 123 7QC€2,211.68
Tarjouspyyntö
REELCRAFT L NM450 123 X virtajohtokela, lentävä johto, 12 AWG, 3 johdinta, 50 jalkaa pituus | CJ6TAU L NM450 123 X€1,999.20
Tarjouspyyntö
REELCRAFT L NM450 163 X virtajohtokela, lentävä johto, 16 AWG, 3 johdinta, 50 jalkaa pituus | CJ6TAV L NM450 163 X€1,785.38
Tarjouspyyntö
REELCRAFT LS 5445 123 9G virtajohtokela, kolminkertainen ulostulo GFCI:llä, 12 AWG, 3 johdinta, 45 jalkaa koko | CJ6TBP LS 5445 123 9G€1,588.94
Tarjouspyyntö
REELCRAFT LS 5445 123 9G virtajohtokela, kolminkertainen ulostulo GFCI:llä, 12 AWG, 3 johdinta, 45 jalkaa pituus | CJ6TBQ LS 5445 123 9G€1,745.67
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REELCRAFT L NM445 144 X virtajohtokela, lentävä johto, 14 AWG, 4 johdinta, 45 jalkaa pituus
€2,009.89 / yksikkö