Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RANCO O10-1418 Lämpötilan säätö | AA8TLG 1A005

RANCO O10-1418 Lämpötilan säätö

Varastossa
Tuote: AA8TLG Malli: O10-1418Ristiviite: 1A005

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€165.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJäähdytysohjaus
KapillaarityyppiKapillaari ilman ilmakäämitunnistimella
rakentaminenPalkeet ovat laserhitsattuja, pitkäikäisiä, kompakti kotelo sinkitty, puristettua terästä, siinä on NEMA 1 -johtamaton, syövyttämätön kansi, jonka pidättää kiinni jäävä ruuvi
Ohjausalue25 - 75 F
Syvyys2"
Täyden kuorman ampeerit24
Korkeus2.75 "
Lukittu roottorin vahvistin144
Pilot Duty Kontaktit (VA)720
Vaihda toimintaaSulje nousussa, automaattinen nollaus
Kytkimen tyyppiSPST
TyyppiKeskilämpötila
Jännite120
Leveys3.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4725
Laivan korkeus (cm)12.19
Laivan pituus (cm)10.41
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi9032100060
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Lampun koon pituus (tuumaa) (1-1 / 2 x 1-1 / 4 ilma-anturi)
    • Lämpötila Korkea tasauspyörästö (F) (3-20)
    • Lämpötila Matala tasauspyörästö (F) (6-25)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJänniterakentaminenOhjausalueLeveysTäyden kuorman ampeeriteräVaihda toimintaaKytkimen tyyppiHinta
RANCO o10-1419 Lämpötilan säätö -35 - 15 Spst | AA4QKX 12Z392 10-1419120/240NEMA 1 -kotelo-35 - 15 F3 13 / 16 "4.6/2.3Pakastimen ohjausAvautuu matalalleSPST€185.15
RANCO o10-1433 Lämpötilan säätö -35 - 15 Spst | AA4QKY 12Z393 10-1433120/240NEMA 1 -kotelo-35 - 15 F3 13 / 16 "4.6/2.3Pakastimen ohjausAvautuu matalalleSPST€195.10
RANCO o10-1072 Lämpötilan säätö -15 - 40 Spst | AA4QKZ 12Z394 10-1072120/240NEMA 1 -kotelo-15 - 40 F3 13 / 16 "4.6/2.3Pakastimen ohjausAvautuu matalalleSPST€185.18
RANCO o10-1010 Lämpötilan säätö 0 - 55 Spst | AA4QLA 12Z395 10-1010120/240NEMA 1 -kotelo0 - 55 F3 13 / 16 "4.6/2.3Jäähdytys / pakastimen ohjausAvautuu matalalleSPST€195.05
RANCO o10-1473 Lämpötilan säätö 0-55 Spst | AA4QLB 12Z396 10-1473120/240NEMA 1 -kotelo0 - 55 F3 13 / 16 "4.6/2.3Jäähdytys / pakastimen ohjausAvautuu matalalleSPST€185.15
RANCO o10-1802 Lämpötilan säätö 25-75 Spst | AA4QLC 12Z397 10-1802120/240NEMA 1 -kotelo25 - 75 F3 13 / 16 "4.6/2.3JäähdytysohjausAvautuu matalalleSPST€195.05
RANCO o10-1491 Lämpötilan säätö 25 - 75 Spst | AA4QLD 12Z398 10-1491120/240NEMA 1 -kotelo25 - 75 F3 13 / 16 "4.6/2.3JäähdytysohjausAvautuu matalalleSPST€185.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RANCO O10-1418 Lämpötilan säätö
€165.34 / yksikkö