RANCO

Ranco verkkojännitetermostaatit Tarjoa on / off-ohjaus ilmastointi, jäähdytys ja kaupallinen lämmitys. Näissä Ranco-termostaateissa on kaksi ohjelmoitavaa vaihetta jäähdytystä ja lämmitystä varten sekä LCD-näyttö releen tilan ja lämpötilalukemien näyttämiseksi. Ne pystyvät havaitsemaan lämpötiloja -30 - 220 astetta F. Ranco jääpalakoneen säätimet säilyttää jään paksuus jäähdytyskaapeissa, jäänrakennuskoneissa ja virvoitusjuomaautomaateissa. Näissä säätimissä on lamppu- ja kapillaarianturit automaattista sammutusta ja korkeaa erottelutarkkuutta varten.

Katso lisää

Pyydä tarjous

Tuoteryhmät

RANCO lämpöpumpun suunnanvaihtoventtiilit

Lämpöpumpun peruutusventtiilitSisältää solenoidikäyttöiset Ranco-vaihtoventtiilit kylmäaineen virtaussuunnan kääntämiseksi ja lämpöpumpun jäähdytysjakson muuttamiseksi jäähdytyksestä lämmitykseen tai päinvastoin. Saatavana eri imuputken sisähalkaisijoilla(5 tuotetta)

RANCO jäähdytysohjaimet

JäähdytysohjaimetSulatuksen säätimet, lämpötilan säätimet, pakastimen säätimet, vesijäähdyttimen säätimet ja ilmastointilaitteen pyöräilyn hallintalaitteet, jotka on suunniteltu varmistamaan jäähdytysjärjestelmien asianmukainen ja keskeytymätön toiminta(41 tuotetta)

RANCO Line Voltage Termostaatit

VerkkojännitetermostaatitLinjajännitteen mekaaniset ja sähköiset termostaatit, jotka on suunniteltu säätelemään korkeiden rakennusten lämpötilaa, joissa kylmän ilman virtauksen imu ja kuuman ilman poisto ovat samanaikaisesti. ihanteellinen käytettäväksi ullakkotuulettimien, tuulettimien ja vaimentimien kanssa. Ohjausalue on -30 - 220 astetta F(12 tuotetta)

RANCO Single Pressure Controls

Yhden paineen säätimetSuunniteltu käytettäväksi LVI-kompressoreiden kanssa kylmäaineen menetyksen välttämiseksi. Mukana DPST / SPST / SPDT-kytkin, ja se voi hallita paineita välillä 0-450 psi(8 tuotetta)

RANCO Oil Protection Controls

Öljynsuojauksen säätimetSuojaa painevoideltuja jäähdytyskompressoreita vaurioilta, jotka johtuvat öljynpaineen häviämisestä. Edessä oleva kiinnityssuojusruuvi, viivemoduulit ja Super Cap kapillaarivärinäsuojajärjestelmä(2 tuotetta)

RANCO kaksoispainesäätimet

Kaksoispaineen säätimetYhdistä sekä korkea- että matalapaineohjauksen toiminnot ja ne soveltuvat käytettäväksi R-12, R-22, R-134A ja R-502 kylmäaineiden kanssa. Niissä on SPST-kytkin ja värikoodattu painelinjojen helppo tunnistaa(6 tuotetta)

RANCO jääpalakoneen säätimet

Jääpalakoneen hallintalaitteetUL listasi Ranco-jääpankkien, jäänastioiden tason ja jäänkorjuun säätimet jääpankkien koon hallitsemiseksi ja jääkoneiden tehokkuuden lisäämiseksi(3 tuotetta)

RANCO lämpöpumpun solenoidikäämit

Lämpöpumpun solenoidikelatLDK-sarjan jatkuvatoimiset sähkömagneettiset magneettikäämit, joita käytetään ohjausventtiilin ohjaamiseen, joka ohjaa edelleen peruutusventtiilejä. Toimitetaan 48 tuuman lyijyllä ja tarjotaan eri teholuokissa 50/60 hz(2 tuotetta)

RANCO termostaattitarvikkeet

Termostaatin lisävarusteetSisältää lämpötila-anturit, jotka voivat mitata lämpötiloja välillä -30 ja 220 astetta F. Toimitetaan IP67-luokitellun termistorianturin ja 22-mittaisen kaapelin kanssa(1 tuote)

RANCO osat

OsatO-sarjan yksittäiset matalapainesäätimet, joissa SPDT-kytkin, kupariseoksesta valmistettu kapillaariputki ja Super Cap -kapillaarinen tärinäsuojausjärjestelmä. Saatavana myös A-sarjan kylmäohjaimet, joissa on SPST-kytkin, tavalliset 1/4 tuuman pikaliittimet ja laserhitsatut ruostumattomasta teräksestä valmistetut palkeet(32 tuotetta)

RANCO Jäähdytysventtiilit

JäähdytysventtiilitOminaisuus on täysin messinkirakenne ja kääntyvä tee; sopii käytettäväksi kaikkien CFC-, HCFC- ja HFC-kylmäaineiden kanssa(1 tuote)

RANCO kanavapainekytkimet

Kanavapainekytkimet(3 tuotetta)

Harkittavia asioita

Ristiviittausvaihtoehdot

Ranco-tuotteen mallinumerot ovat yleensä ristiriidassa vastaavien Honeywellin, Johnson Controlsin, White-Rodgersin ja Robertshawn MPN-numeroiden kanssa (valmistajan osanumerot). Joten jos etsit termostaatteja, venttiileitä, säätimiä ja lisävarusteita, jotka ovat joko loppuneet tai vanhentuneita, Raptor Supplies onko vaihtoehtoinen tuote saatavilla.

Lähetys

Nämä Ranco-tuotteet ovat yleensä pieniä ja vaativat kompaktin pakkauksen. Ne soveltuvat kuriirikuljetukseen eivätkä lentorahtiin.

Tietoja Rancosta

Ranco verkkojännitetermostaatit Tarjoa on / off-ohjaus ilmastointi, jäähdytys ja kaupallinen lämmitys. Näissä Ranco-termostaateissa on kaksi ohjelmoitavaa vaihetta jäähdytystä ja lämmitystä varten sekä LCD-näyttö releen tilan ja lämpötilalukemien näyttämiseksi. Ne pystyvät havaitsemaan lämpötiloja -30 - 220 astetta F. Ranco jääpalakoneen säätimet säilyttää jään paksuus jäähdytyskaapeissa, jäänrakennuskoneissa ja virvoitusjuomaautomaateissa. Näissä säätimissä on lamppu- ja kapillaarianturit automaattista sammutusta ja korkeaa erottelutarkkuutta varten.

Tärkeimmät kauppanimet

2000-sarjan termostaattiset paisuntaventtiilit (TXV)

2000-sarjan termostaattiset paisuntaventtiilit (TXV)

Ranco 2000 -sarjan termostaattiset paisuntaventtiilit (TXV) voidaan asentaa jäähdytysjärjestelmiin säätelemään kylmäainenesteen virtausnopeutta höyrystimiin. Nämä TXV:t toimivat vaihtokelpoisesti aukkokokoonpanojen kanssa joustavuuden vuoksi jäähdytys-, lämpöpumppu-, ilmastointi- ja jäähdytysjärjestelmissä...

ms. Nämä tarkat kaasulaitteet ohjaavat myös LVI-laitteiden tulistuksen asetusarvoa.

ETC-sarjan elektroniset säätimet

ETC-sarjan elektroniset säätimet

Ranco ETC -sarjan elektroniset lämpötilansäätimet tarjoavat täysin varustellun elektronisen korvauksen useimmissa jäähdytysjärjestelmissä oleville sähkömekaanisille lämpötilansäätimille. Nämä säätimet tarjoavat sovelluksen joustavuutta, koska ne kestävät monenlaisia ​​​​lämpötiloja ja niillä on yksi/kaksi st...

ikäominaisuudet, lämmitys-/jäähdytystilat ja monijännitetulot. Niissä on myös LCD-näyttö, joka näyttää ohjausasetuksen, anturin lämpötilan ja releen tilan.

J10-sarjan kosteussäätimet

J10-sarjan kosteussäätimet

Ranco J10 -sarjan humidistaatit ja -kuivaimet säätelevät suhteellista kosteutta pyörittämällä kostutus-/kuivauslaitteita ahtaissa tiloissa. Näissä J10-säätimissä on iskunkestävä muovirakenne, jossa on harjattu viimeistelytaulu ja kiinteä kytkin, joka eliminoi maadoitustarpeen. ...

Niissä on nailoninen anturielementti, joka tarjoaa pitkän käyttöiän, nopeamman vasteen ja tarkan kosteudenhallinnan.

RAD-sarjan jääkaapin ilmanvaimentimet

RAD-sarjan jääkaapin ilmanvaimentimet

Ranco RAD -sarjan jääkaapin ilmanpellit ohjaavat kylmän ilman virtausta jääkaappiin pakastimesta. Näitä peltiä säätelee termostaatti, joka laukaisee pellin avaamisen/sulkemisen jääkaapin sisällä olevan ilman lämpötilan perusteella. Ne voivat avautua vain yksisuuntaisesti asentoon...

tiivistää viileä ilma. Tietyt vaimentimet laukaistaan ​​ajastimella tai sekä termostaatilla että ajastimella.

Usein kysytyt kysymykset

Kuinka asentaa Ranco-termostaatti?

  • Rancon ETC-sarjan termostaatti-/lämpötilasäätimet voidaan asettaa laitteen asetus-, ylös- ja alas-painikkeilla sen jälkeen, kun ne on kytketty päälle ja painettu asetuspainiketta. Käyttäjien tulee ensin valita haluamasi lämpötilayksikkö (F tai C) painamalla asetuspainiketta uudelleen.
  • Päävalikkoon palaamisen jälkeen näytölle ilmestyy "S1"-kuvake. Paina nuolinäppäimiä ylös tai alas lisätäksesi tai laskeaksesi asetuslämpötilaa. Paina asetusnäppäintä uudelleen palataksesi päävalikkoon.
  • Käyttäjät näkevät "DIF 1" -kuvakkeen vilkkuvan näytössä. Aseta lämpötilaero (lämpötila-alue, jolla termostaatti toimisi lämmitys/jäähdytystilassa) painamalla nuolinäppäimiä. Lämmitystilassa lämpötilaero on asetettu alhaisemmaksi kuin asetuslämpötila, kun taas se on asetettu korkeammaksi kuin asetusarvo jäähdytystilassa. Paina Set-näppäintä uudelleen.
  • Joko "C1" tai "H1" vilkkuu näyttöikkunassa ohjelmoidakseen jäähdytys- ja lämmitysasetukset. Paina asetusnäppäintä lukitaksesi ohjelmointivalinnat ja viimeistelläksesi Ranco-termostaatin asetukset.

Mitä eri virhekoodit tarkoittavat Rancon lämpötilasäätimissä?

E1-virhekoodi ilmestyy säätimeen, kun ylä- tai alanuolinäppäintä painetaan siirtymättä ohjelmointitilaan, kun taas E2-virhe osoittaa, että ohjausasetusta ei ole tallennettu oikein muistiin. EP-virhekoodi tarkoittaa, että anturi on auki / oikosulussa tai lämpötilan mittausalueen ulkopuolella, ja EE-virhekoodi näyttää viallisia EEPROM-tietoja. CL-koodi tulee näkyviin, jos käyttäjä on siirtynyt kalibrointitilaan.