POWER FIRST Splice lyhyt tynnyri, kaksisuuntainen


Suodattaa
Liittimen tyyppi: 2-Way , Materiaali: Korkean johtavuuden takorauta kupari
TyyliMalliVärikoodiDie-koodiPituusDia ulkopuolella.Wire GaugeHinta (ei alv)
A
22EZ29
Musta1063.03 "1.33 "750 MCM€33.59
B
22EZ21
Musta451.77 "0.57 "2/0 AWG€8.22
C
22EZ27
sininen762.78 "0.96 "400 MCM€20.96
D
22EZ16
sininen241.01 "0.3 "6AWG€3.92
E
22EZ18
Ruskea331.260 "0.41 "2AWG€5.74
F
22EZ28
Ruskea872.78 "1.1 "500 MCM€30.24
G
22EZ19
Vihreä371.52 "0.47 "1AWG€6.14
H
22EZ17
Harmaa291.01 "0.37 "4AWG€4.46
I
22EZ22
Oranssi501.77 "0.63 "3/0 AWG€7.70
J
22EZ20
Vaaleanpunainen421.65 "0.52 "1/0 AWG€6.93
K
22EZ23
Violetti541.9 "0.7 "4/0 AWG€10.85
L
22EZ15
punainen211.01 "0.27 "8AWG€2.18
M
22EZ26
punainen712.27 "0.93 "350 MCM€14.99
N
22EZ25
Valkoinen662.15 "0.85 "300 MCM€2.81
O
22EZ24
Keltainen622.27 "0.77 "250 MCM€12.32

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?