Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RANCO o10-1491 Lämpötilan säätö 25 - 75 Spst | AA4QLD 12Z398

RANCO o10-1491 Lämpötilansäätö 25 - 75 Spst

Varastossa
Tuote: AA4QLD Malli: o10-1491Ristiviite: 12Z398

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€185.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJäähdytysohjaus
Lampun halkaisija3/8 tuumaa
Kapillaaripituus72 sisään.
KapillaarityyppiKapillaari w / polttimoanturilla
Kylmä poisSäädettävä
Jatkuva tasauspyörästö (F)Jatkuva leikkaus
rakentaminenNEMA 1 -kotelo
Ohjausalue25 - 75 F
Syvyys2"
Täyden kuorman ampeerit4.6/2.3
Korkeus2.75 "
Lukittu roottorin vahvistin46/23
Pilot Duty Kontaktit (VA)57.5
Vaihda toimintaaAvautuu matalalle
Kytkimen tyyppiSPST
TyyppiKorkea lämpötila
Jännite120/240
Lämmin päälläSäädettävä
Leveys3 13 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.495
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi9032100060
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Lampun koon pituus (tuumaa) (6)
    • Kylmä päällä (säädettävä)
    • Normaalisti pois päältä (F) (säädettävä)
    • Normaalisti päällä (F) (säädettävä)
    • Lämpötila Korkea tasauspyörästö (F) (2)
    • Lämpötila Matala tasauspyörästö (F) (2)
    • Lämmin pois päältä (säädettävä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJänniterakentaminenOhjausalueLeveysTäyden kuorman ampeeriteräVaihda toimintaaKytkimen tyyppiHinta
RANCO o10-1419 Lämpötilan säätö -35 - 15 Spst | AA4QKX 12Z392 10-1419120/240NEMA 1 -kotelo-35 - 15 F3 13 / 16 "4.6/2.3Pakastimen ohjausAvautuu matalalleSPST€185.15
RANCO o10-1433 Lämpötilan säätö -35 - 15 Spst | AA4QKY 12Z393 10-1433120/240NEMA 1 -kotelo-35 - 15 F3 13 / 16 "4.6/2.3Pakastimen ohjausAvautuu matalalleSPST€195.10
RANCO o10-1072 Lämpötilan säätö -15 - 40 Spst | AA4QKZ 12Z394 10-1072120/240NEMA 1 -kotelo-15 - 40 F3 13 / 16 "4.6/2.3Pakastimen ohjausAvautuu matalalleSPST€185.18
RANCO o10-1010 Lämpötilan säätö 0 - 55 Spst | AA4QLA 12Z395 10-1010120/240NEMA 1 -kotelo0 - 55 F3 13 / 16 "4.6/2.3Jäähdytys / pakastimen ohjausAvautuu matalalleSPST€195.05
RANCO o10-1473 Lämpötilan säätö 0-55 Spst | AA4QLB 12Z396 10-1473120/240NEMA 1 -kotelo0 - 55 F3 13 / 16 "4.6/2.3Jäähdytys / pakastimen ohjausAvautuu matalalleSPST€185.15
RANCO o10-1802 Lämpötilan säätö 25-75 Spst | AA4QLC 12Z397 10-1802120/240NEMA 1 -kotelo25 - 75 F3 13 / 16 "4.6/2.3JäähdytysohjausAvautuu matalalleSPST€195.05
RANCO o16-588 Lämpötilan säätö Spdt -15 -40 | AA4QLE 12Z399 16-588120/240NEMA 1 -kotelo-15 - 40 F3 13 / 16 "4.6/2.3Pakastimen ohjausAvautuu korkeaan tai matalaanSPDT€195.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RANCO o10-1491 Lämpötilansäätö 25 - 75 Spst
€185.15 / yksikkö