HANSEN Hydraulinen pikaliitin, sinkitty teräs, 1 "


Suodattaa
Laakerin materiaali: Ruostumaton teräs , Laakerit: Ruostumaton teräs , Rungon materiaali: Sinkitty teräs , Kehon koko: 1" , Liitäntätyyppi: FNPT , Suorittaa loppuun: Tyhjennä kromaatti , Virtausnopeus: 50 gpm , Lukitusmekanismi: Vakiohihnan lukko , Max. Paine: 5075 psi , Käyttölämpötila Alue: -4 - 212 astetta F , Sinetti: Buna N. , Tiivisteen materiaali: Buna N. , Tiivisteen tyyppi: Buna N. , Temp. Alue: -4 - 212 F , langan koko: 1 "-11-1 / 2 , Venttiilin suunnittelu: Putkimainen
TyyliMallieräParker-vaihtoTyyppiHinta (ei alv)
A
25FFS100
Hydraulinen kytkimen runkoFEM-1001-16FPLitteät kasvot, Nainen€452.52
B
25 FFP100
Hydraulinen kytkinnippaFEM1002-16FPLitteät kasvot, uros€258.44

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?