PROTO J848HD -putkiavain, teräs 48 tuumaa | AD2KYM 3R419

PROTO J848HD suora putkiavain Teräs, 48 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AD2KYM Malli: J848HDRistiviite: 3R419

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€548.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuora putkiavain
Kahva materiaaliTaottu teräs
Kahvan tyyppiI-palkki
Leuan kapasiteetti6"
LeukamateriaaliTaottu teräs
LeukatyyppiVakiona täysin kelluvalla koukulla
Kokonaispituus48 "
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 16.2
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)105.66
Laivan leveys (cm)20.07
HS-koodi8204120000
AlkuperämaaES

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahva materiaaliLeuan kapasiteettiLeukamateriaaliLeukatyyppiKokonaispituusSidonta pystyyHinta
PROTO J860HD suora putkiavain 8 tuuman kapasiteetti valurauta | AC6XCX 36P245 J860HDPunainen valurauta8"Taottu teräsKoukku60 "Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)€1,148.91
PROTO J806HD suora putkiavain teräs 6 tuuman pituus | AD2KYD 3R411 J806HDTaottu teräs3 / 4 "Taottu teräsVakiona täysin kelluvalla koukulla6"Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)€36.53
PROTO J808HD suora putkiavain, täysin kelluva teräsleuka, I-palkkikahva | AD2KYE 3R412 J808HDTaottu teräs1"Taottu teräsVakiona täysin kelluvalla koukulla8"Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)€40.85
PROTO J810HD suora putkiavain, 1.5 tuuman leukakapasiteetti, 10 tuumaa pituus | AD2KYF 3R413 J810HDTaottu teräs1.5 "Taottu teräsVakiona täysin kelluvalla koukulla10 "Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)€53.31
PROTO J812HD suora putkiavain 12 tuuman teräs | AD2KYG 3R414 J812HDTaottu teräs2"Taottu teräsVakiona täysin kelluvalla koukulla12 "Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)€63.64
PROTO J814HD -putkiavain, teräs, 14 tuumaa | AD2KYH 3R415 J814HDTaottu teräs2"Taottu teräsVakiona täysin kelluvalla koukulla14 "Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)€75.71
PROTO J818HD suora putkiavain, 3-1/2 tuuman leukakapasiteetti, 18 tuuman pituus | AD2KYJ 3R416 J818HDTaottu teräs3.5 "Taottu teräsVakiona täysin kelluvalla koukulla18 "Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)€110.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J848HD suora putkiavain Teräs, 48 tuuman pituus
€548.74 / yksikkö