FABORY Hillopähkinät


Suodattaa
TyyliMalliPerusmateriaaliDia / kierteen kokoLeveysHinta (ei alv)
A
B11360.037.0001
Vähähiilinen teräs3 / 8 "-169 / 16 "€171.99
A
B11380.037.0001
Vähähiilinen teräs3 / 8 "-249 / 16 "€200.21
B
B11070.125.0001
Vähähiilinen teräs1-1 / 4 "-121.812 - 1.875 "€187.77
B
B11060.100.0001
Vähähiilinen teräs1 "-81.45 - 1.5 "€119.53
B
B55090.050.0001
Ruostumaton teräs1 / 2 "-130.736 - 0.75 "€410.45
B
B51090.043.0001
Ruostumaton teräs7 / 16 "-140.675 - 0.688 "€247.22
B
B51090.031.0001
Ruostumaton teräs5 / 16 "-180.489 - 0.5 "€210.01
B
B51090.087.0001
Ruostumaton teräs7 / 8 "-91.269 - 1.312 "€234.37
B
B11361.037.0001
Teräs3 / 8 "-160.551 - 0.563 "€234.01
B
B11073.100.0001
Teräs1 "-141.45 - 1.5 "€820.09

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?