Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 59100CD jousipuristin 1-1/2 x 5 tuuman kumihartsi | AB7RHR 23Z286

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 59100CD jousipuristin 1-1/2 x 5 tuuman kumihartsi

Varastossa
Tuote: AB7RHR Malli: 59100CDRistiviite: 23Z286

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJousikiinnike
KahvaHartsi
Pituus5"
MateriaaliHartsi
Maks. Leuan avaaminen1-1 / 2 "
Koko1.5 "
VinkkejäKumi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)11.18
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8205700090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahvaPituusMateriaaliMaks. Leuan avaaminenKokoHinta
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 58100 jousipuristin 1 tuuman muovihartsi | AC9VFA 3KKH9 58100Ergonominen, liukastumaton4.25 "Muovihartsi1"1"€4.92
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 58200 jousipuristin 2 tuuman muovihartsi | AC9VFB 3KKJ2 58200Ergonominen, liukastumaton5.25 "Muovihartsi2"2"€7.13
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 58300 jousipuristin, 3 tuuman muovihartsi | AC9VFC 3KKJ4 58300Ergonominen, liukastumaton6.25 "Muovihartsi3"3"€13.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 59100CD jousipuristin 1-1/2 x 5 tuuman kumihartsi
€7.05 / yksikkö