MEMPHIS GLOVE Cut Pro -leikkauksenkestävät työhanskat, 10 gauge


Suodattaa
ANSI-leikattu grammaa: 4223 , ANSI/ISEA hankaustaso: 4 , ANSI/ISEA leikkaustaso: 5 , ANSI/ISEA-puhkaisutaso: 3 , Väri: sininen , Mansetti: Jatka neulomista , Mittari: 10 , Pituus: 9.5 "
TyyliMalliPinnoitteen peittoPäällystysPäällystysmateriaaliKokoPeukalon tyyliHinta (ei alv)
A
9672DT5XS
Palm / sormetvaahtonitriiliXSPäällystetty€41.17
B
9672DT5M
Kämmen / sormenpäätvaahdotettuVaahto nitriiliMSuoraan€41.17
B
9672DT5XL
Kämmen / sormenpäätvaahdotettuVaahto nitriiliXLSuoraan€41.17
B
9672DT5XXL
Kämmen / sormenpäätvaahdotettuVaahto nitriili2XLSuoraan€41.17
B
9672DT5L
Kämmen / sormenpäätvaahdotettuVaahto nitriiliLSuoraan€41.17
B
9672DT5S
Kämmen / sormenpäätvaahdotettuVaahto nitriiliSSuoraan€41.17

Cut Pro -leikkauksenkestävät työhanskat, 10 gauge

Memphis Series 9672DT5 Cut Pro -käsineet estävät vammoja ja haavoja työskennellessäsi terävien esineiden kanssa tai vaarallisissa ympäristöissä. Niitä käytetään valmistus-, rakennus-, elintarvike- ja terveydenhuoltoteollisuudessa. Esimerkiksi valmistussektorilla ne suojaavat työntekijöitä koneisiin liittyviltä leikkauksilta ja hankauksilta. Elintarviketeollisuudessa ne suojaavat työntekijöitä teräviltä veitsiltä ja viipaloijilta. Terveydenhuollossa ne muodostavat esteen tahattomille neulanpistoille.

Ominaisuudet

  • Memphis 9672DT5 -sarjan viiltosuojakäsineet sisältävät DSM Dyneema Diamond -teknologian, joka tarjoaa ANSI-tason A6-viillonkestävyyden.
  • Näissä erikoiskäsineissä on kestävä sininen nitriilivaahtopinnoite kämmenessä ja sormenpäissä, mikä auttaa käyttäjiä pitämään näitä käsineitä mukavasti pitkien työvuorojen aikana.
  • Lisäksi ne haihduttavat kehon lämpöä ja siirtävät kosteutta käsineen sisäpuolelta ulkopuolelle parantaen käytettävyyttä.
  • Nämä käsineet on käsitelty ActiFresh-tekniikalla pahan hajun poistamiseksi.
  • Ne on valmistettu ruostumattoman teräskuitujen mukaisesti jäykkyyden takaamiseksi intensiivisten sovellusten aikana.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?