Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J7653 Impact Socket -sovitin, musta oksidiviimeistely, 3/4 x 1/2 tuumaa | AA8YVL 1AW12

PROTO J7653 iskupistorasian sovitin, musta oksidiviimeistely, 3/4 x 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA8YVL Malli: J7653Ristiviite: 1AW12

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€41.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIskutulosovitin
Aseman koko3 / 4 "
Drive TypeNainen
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Lähtöaseman koko1 / 2 "
Lähtöaseman tyyppiMies
Kokonaispituus2 1 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)3.56
HS-koodi8207806000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Suunniteltu pienentämään ja lisäämään aseman pään kokoa
    • Tarjoaa koon leimaamalla työkalun helppoon tunnistamiseen
    • Varustettu sivulukitusreikällä adapterin suojaamiseksi

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLähtöaseman kokoKokonaispituusHinta
PROTO J07655 Iskupistorasiaadapteri 3/4 tuuman x 1 tuuman | AA8ZGV 1AX65 J076551"1.875 "€40.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J7653 iskupistorasian sovitin, musta oksidiviimeistely, 3/4 x 1/2 tuumaa
€41.69 / yksikkö