DURHAM MANUFACTURING Laatikkokaapit


Suodattaa
yhdistetyt: Kyllä , Kaapin materiaali: Teräs , Laatikon leveys: 5.375 " , Pituus: 16.75 " , Materiaali: Teräs
TyyliMalliKaapin väriLaatikon syvyysLaatikon korkeusSuorittaa loppuunKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta (ei alv)
A
016-95
---Kiiltävä jauhemaali---€182.38
B
024-95
Harmaa11.25 "3.5 "Jauhemaali11.75 "26.875 "34 "€882.60
C
029-95
Harmaa17 "3.5 "Jauhemaali17.25 "69.125 "34 "€2,353.75
D
017-95
Harmaa11.25 "2.75 "Jauhemaali12.25 "33.75 "34.125 "€960.19
D
019-95
Harmaa11.25 "2.75 "Jauhemaali12.25 "48.125 "34.125 "€1,280.51
C
026-95
Harmaa11.25 "3.5 "Jauhemaali11.75 "69.125 "34 "€1,956.48
B
027-95
Harmaa17 "3.5 "Jauhemaali17.25 "26.875 "34 "€1,060.41
E
032-95
Harmaa17 "3.5 "Jauhemaali17.25 "12.875 "33.75 "€503.84
E
031-95
Harmaa11.25 "3.5 "Jauhemaali11.75 "17 "33.75 "€403.57
E
030-95
Harmaa11.25 "3.5 "Jauhemaali11.75 "12.875 "33.75 "€331.35
F
014-95
Harmaa11.25 "2.75 "Jauhemaali11.625 "17.75 "33.75 "€460.98
G
006-95
Harmaa11.25 "2.75 "Jauhemaali11.625 "21.25 "17.25 "€315.00
H
003-95
Harmaa11.25 "2.75 "Jauhemaali11.625 "7.375 "22.75 "€137.93
I
025-95
Harmaa11.25 "3.5 "Jauhemaali11.75 "48 "34 "€1,436.15
I
028-95
Harmaa17 "3.5 "Jauhemaali17.25 "48 "34 "€1,905.23
J
034-95
Harmaa11.25 "3.5 "Jauhemaali11.75 "21.125 "33.75 "€504.53
K
033-95
Harmaa17 "3.5 "Jauhemaali17.25 "17 "33.75 "€627.93
L
013-95
Harmaa11.25 "2.75 "Jauhemaali11.625 "7.375 "33.75 "€234.40
M
001-95
Harmaa11.25 "2.75 "Jauhemaali11.625 "10.875 "11.75 "€129.50
E
035-95
Harmaa17 "3.5 "Jauhemaali17.25 "21.125 "33.75 "€619.96
N
022-95
Harmaa11.25 "2.75 "Jauhemaali12.25 "62.5 "34.125 "€1,438.59
O
005-95
Harmaa11.25 "2.75 "Jauhemaali11.625 "10.875 "33.75 "€269.57
P
004-95
Harmaa11.25 "2.75 "Jauhemaali11.625 "10.875 "17.25 "€160.57
Q
002-95
Harmaa11.25 "2.75 "Jauhemaali11.625 "4"33.75 "€135.36
R
007-95
Harmaa11.25 "2.75 "Jauhemaali11.625 "14.375 "33.75 "€391.91
S
007-17-S1157
punainen---13 "16 "35 "€388.25
T
005-17-S1157
punainen---11.625 "10.875 "33.75 "€318.39
U
001-17-S1157
punainen---13 "12 "12 "€136.07

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?