Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J07655 Iskupistorasiaadapteri 3/4 tuuman x 1 tuuman | AA8ZGV 1AX65

PROTO J07655 Iskupistorasian sovitin, 3/4 tuumaa x 1 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA8ZGV Malli: J07655Ristiviite: 1AX65

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€40.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIskutulosovitin
Aseman koko3 / 4 "
Drive TypeNainen
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Lähtöaseman koko1"
Lähtöaseman tyyppiMies
Kokonaispituus1.875 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.405
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi8207806000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Käytetään aseman pään koon suurentamiseen tai pienentämiseen
    • Taottu teräsrakenne, jonka koko on leimattu työkaluun helppoon tunnistamiseen
    • Musta oksidipinta parantaa työkalun käyttöikää ja korroosionkestävyyttä
    • Täyttää ASME B107.110-2012 -standardit

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLähtöaseman kokoKokonaispituusHinta
PROTO J7653 Impact Socket -sovitin, musta oksidiviimeistely, 3/4 x 1/2 tuumaa | AA8YVL 1AW12 J76531 / 2 "2 1 / 16 "€41.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J07655 Iskupistorasian sovitin, 3/4 tuumaa x 1 tuumaa
€40.95 / yksikkö