80/20 40-6523 lineaarinen laakeri 143.3 Mm W 75 Mm L

  • Malli: 40-6523

  • Tuotenumero: AE4FAV

  • Merkki: 80 / 20

  • Ristiviite: 5JRX0

Varastossa
€ 122.04 (ei alv)

Hanki se Perjantai, syyskuu 24

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

Valmistajan numero:

30 päivän ilmainen paluu

€ 122.04/ yksikkö
Qty:
€ 122.04

Tuotteen tiedot:

Kokonaispituus75mm
Suorittaa loppuunPoista anodisointi
Korkeus50
VoiteluKuivaa
materiaaliUHMWPE
Kiinnitysreikä Dia.8.3mm
OsastotTuplalaippa
Leveys143.3
eräLineaarinen laakeri
VäriHopea
Tynnyri Dia.0
LaakerityyppiUHMW PAD
Pora Dia.8.3mm
Dynaaminen kuormitettavuus0
Laippa Dia.0
Laipan paksuus9 mm
Lukitustyyppivalinnainen
Maks. Pv0
Reikäkeskuksen asennus80 mm
Asennuspinta akselin keskelle0

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.39
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8483304080
AlkuperämaaUS

Liittyvät tuotteet

Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

80/20 40-6523 lineaarinen laakeri 143.3 Mm W 75 Mm L

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa