Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J6168F Dial Momenttiavain, 1/4 tuuman vetokoko, kiinteä räikkä, Täyskiillotus | AD8VZN 4NAH5

PROTO J6168F Dial Momenttiavain, 1/4 tuuman vetokoko, kiinteä räikkä, Täyskiillotus

Varastossa
Tuote: AD8VZN Malli: J6168FRistiviite: 4NAH5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€379.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValitse momenttiavain
tarkkuus+/- 3% vääntömomentin lukemasta CW / CCW @ 20-100% koko asteikosta
Aseman koko1 / 4 "
Sähkövalo / ääniEi
Kahva materiaaliTeräs
Kahvan tyyppiTyyny Grip
Head Typekiinteä
KoteloTeräs
Min. Syklien lukumäärä5000
Kokonaispituus10 "
Ensisijaisen asteikon lisäykset0.5 tuumaa - lb
Ensisijainen asteikkoalue6-30 tuumaa.
Nollaa tyyppiNapsauta Yli
KiertoCW / CCW
Toissijainen asteikko1.0 cm kg
Toissijainen asteikko0 - 35 cm kg

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.846
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)13.46
HS-koodi8204110060
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Käytetään liitosten vääntömomentin testaamiseen, tarkastamiseen ja tarkistamiseen
    • Helppolukuinen, korkean kontrastin metrinen / englantilainen asteikko myötä- ja vastapäivään
    • Valmistettu kaikista teräksen tai alumiinin momentinsiirtokomponenteista
    • Tarjoaa tarkan kalibroinnin +/- 4%: iin vääntömomentin lukemasta molempiin suuntiin 20%: sta 100%: iin täydestä asteikosta
    • Mukana lasermerkitty sarjanumero jäljitettävyyden takaamiseksi
    • Korkeaseosteinen vääntölaitteen muotoilu tarjoaa horjumatonta tarkkuutta
    • NIST (National Institute of Standards and Technology) jäljitettävä CW-sertifikaatti, joka toimitetaan jokaisen avaimen mukana

Tuotevalikoimat

TuotteetMallitarkkuusKahva materiaaliKahvan tyyppiEnsisijaisen asteikon lisäyksetEnsisijainen asteikkoalueNollaa tyyppiHinta
PROTO J6169F -valitsimen momenttiavain 75 tuumaa - lb. 1/4 tuumaa | AA8YDR 1ARP7 J6169F+/- 3% vääntömomentin lukemasta CW / CCW @ 20-100% koko asteikostaKumitavallinen1.0 tuumaa - lb0-75 tuumaa.Muistineula€365.16
PROTO J6169NMF -valitsimen momenttiavain 10 Nm 1/4 tuumaa Dr | AA8YEC 1ARR8 J6169NMF+/- 4% vääntömomentin lukemasta CW / CCW @ 20-100% koko asteikostaKumitavallinen1.0 tuumaa - lb0 - 10 NmMuistineula€359.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J6168F Dial Momenttiavain, 1/4 tuuman vetokoko, kiinteä räikkä, Täyskiillotus
€379.23 / yksikkö