Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 3DYF2 keraaminen magneetti 2 3/8 tuumaa | AC8UXF

WESTWARD Keraaminen 3DYF2 palautusmagneetti 2 3/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC8UXF Malli: 3DYF2

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHaetaan magneettia
Pituus2.375 "
MateriaaliKeraamiset magneetit liimattu hitsattuun teräsrunkoon ja koteloitu muovi- / kumikoteloon
ToimintaKäytä suljetun silmäpultin kanssa esineiden pitämiseen, nostamiseen ja ripustamiseen. Sisältää kaksi magneettisuojaa magneettisen voiman estämiseksi, kun sitä ei käytetä
Noutopituus2-3 / 8 "
Vedon kapasiteetti40 lb
Pinnan koko2-3/8" x 2-3/8"
Leveys2.38 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2565
Laivan korkeus (cm)10.92
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)13.21
HS-koodi8505193000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMateriaaliToimintaVedon kapasiteettiLeveysHinta
WESTWARD 3DYE9 Magneettinen keraaminen keraaminen 5 x 3/4 tuumaa | AC8UXD 3VÄRI95"Hitsatusta teräskotelosta liimatut keraamiset magneetitKäytä salpa-magneettia metalliesineiden nostamiseen, pitämiseen ja hakemiseen100 lb3 / 4 "€17.97
WESTWARD 3DYF3 Magneettinen keraaminen 2 tuuman 100 paunaa AC8UXG 3DYF32"Hitsatusta teräskotelosta liimatut keraamiset magneetitKäytä suljetun silmäpultin kanssa esineiden pitämiseen, nostamiseen ja ripustamiseen. Sisältää kaksi magneettisuojaa magneettisen voiman estämiseksi, kun sitä ei käytetä100 lb2"€28.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD Keraaminen 3DYF2 palautusmagneetti 2 3/8 tuumaa
€21.70 / yksikkö