AKRO-MILS Raskaat 12 tuuman suljetut hyllyjärjestelmät


Suodattaa
Kaapin väri: Harmaa , Kaapin materiaali: Teräs , Suorittaa loppuun: Jauhemaali , Kokonaissyvyys: 12 " , Kokonaiskorkeus: 79 " , Kokonaisleveys: 36 "
TyyliMalliLaatikon syvyysLaatikon korkeusLaatikon leveysKantavuusLaatikoiden tai lokeroiden lukumääräHyllyjen lukumääräHinta (ei alv)
A
ASC1279142BLU
11 5 / 8 "4 5 / 8 "3 3 / 4 "8500 lb10813€3,365.12
Tarjouspyyntö
B
ASC1279162BLU
11 5 / 8 "4 5 / 8 "5 9 / 16 "8500 lb7213€3,237.31
Tarjouspyyntö
C
ASC1279162GRY
11 5 / 8 "4 5 / 8 "5 9 / 16 "8500 lb7213€3,237.31
Tarjouspyyntö
D
ASC1279ASTBLU
11 5 / 8 "4 5 / 8 "3 3/4 ", 5 9/16", 8 3/8 "8500 lb7513€3,359.83
Tarjouspyyntö
E
ASC1279ASTGRY
11 5 / 8 "4 5 / 8 "3 3/4 ", 5 9/16", 8 3/8 "8500 lb7513€3,359.83
Tarjouspyyntö

Raskaat 12 tuuman suljetut hyllyjärjestelmät

Akro-Mils ASC1279 -sarjan teräshyllyt, joissa on muoviset säilytysastiat, ovat ihanteellisia tavaroiden järjestämiseen toimistoissa ja liiketiloissa. Näissä vapaasti seisovissa yksiköissä on 22-mittainen teräsrakenne ja jauhemaalattu pinta, joka takaa iskun- ja korroosionkestävyyden ja kestävyyden. Ne voidaan koota helposti ja hyllyt voidaan säätää puristuskiinnikkeillä nopeaa asennusta varten. Näissä kaappeissa on kirkkaat vetolaatikot, joissa on vetokäsittelykahvat ja suuri tarra -alue edessä helpon pääsyn ja sisällön tunnistamisen vuoksi, ja kiinteä etuseinä lisää pölyä. Valitse laaja valikoima näistä yksiköistä, joissa on 48, 72, 75 ja 108 laatikkokokoonpanoa sinisellä, keltaisella, harmaalla ja punaisella värillä.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?