Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J6169F -valitsimen momenttiavain 75 tuumaa - lb. 1/4 tuumaa | AA8YDR 1ARP7

PROTO J6169F Momenttiavain 75 In.-lb. 1/4 tuumaa Dr

Varastossa
Tuote: AA8YDR Malli: J6169FRistiviite: 1ARP7 / 4JW71
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
€365.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValitse momenttiavain
tarkkuus+/- 3% vääntömomentin lukemasta CW / CCW @ 20-100% koko asteikosta
KalibrointitodistusEi
Aseman koko1 / 4 "
Sähkövalo / ääniSähkövalo ja summeri
Kahva materiaaliKumi
Kahvan tyyppitavallinen
Head Typekiinteä
Min. Syklien lukumäärä5000
Kokonaispituus10 "
Ensisijaisen asteikon lisäykset1.0 tuumaa - lb
Ensisijainen asteikkoalue0-75 tuumaa.
Nollaa tyyppiMuistineula
KiertoCW / CCW
Toissijainen asteikko2.0 cm kg
Toissijainen asteikko0 - 90 cm kg

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.855
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)13.21
HS-koodi8204110060
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vääntömomentin kalibrointi +/- 4% molempiin suuntiin 20-100% koko asteikosta
    • Mukana kaksoisasteikko (englanti / metrinen) myötä- ja vastapäivään
    • Helposti luettava, suurikontrastinen asteikko ja lasermerkitty sarjanumero jäljitettävyyden takaamiseksi
    • Valmistettu kaikista momentinsiirtokomponenteista teräksestä tai alumiinista

Tuotevalikoimat

TuotteetMallitarkkuusKahva materiaaliKahvan tyyppiEnsisijaisen asteikon lisäyksetEnsisijainen asteikkoalueNollaa tyyppiHinta
PROTO J6169NMF -valitsimen momenttiavain 10 Nm 1/4 tuumaa Dr | AA8YEC 1ARR8 J6169NMF+/- 4% vääntömomentin lukemasta CW / CCW @ 20-100% koko asteikostaKumitavallinen1.0 tuumaa - lb0 - 10 NmMuistineula€359.81
PROTO J6168F Dial Momenttiavain, 1/4 tuuman vetokoko, kiinteä räikkä, Täyskiillotus | AD8VZN 4NAH5 J6168F+/- 3% vääntömomentin lukemasta CW / CCW @ 20-100% koko asteikostaTeräsTyyny Grip0.5 tuumaa - lb6-30 tuumaa.Napsauta Yli€379.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J6169F Momenttiavain 75 In.-lb. 1/4 tuumaa Dr
€365.16 / yksikkö