Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J6169NMF -valitsimen momenttiavain 10 Nm 1/4 tuumaa Dr | AA8YEC 1ARR8

PROTO J6169NMF Kellotaulun momenttiavain 10 Nm 1/4 tuumaa Dr

Varastossa
Tuote: AA8YEC Malli: J6169NMFRistiviite: 1ARR8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€359.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValitse momenttiavain
tarkkuus+/- 4% vääntömomentin lukemasta CW / CCW @ 20-100% koko asteikosta
KalibrointitodistusEi
Aseman koko1 / 4 "
Sähkövalo / ääniEi
Kahva materiaaliKumi
Kahvan tyyppitavallinen
Head Typekiinteä
Min. Syklien lukumäärä5000
Kokonaispituus10 "
Ensisijaisen asteikon lisäykset1.0 tuumaa - lb
Ensisijainen asteikkoalue0 - 10 Nm
Nollaa tyyppiMuistineula
KiertoCW / CCW
Toissijainen asteikko1.0 tuumaa - lb
Toissijainen asteikko0 - 90 tuumaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi8204110060
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Jatkokahvat (ei)
    • Muistineula (Kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMallitarkkuusKahva materiaaliKahvan tyyppiEnsisijaisen asteikon lisäyksetEnsisijainen asteikkoalueNollaa tyyppiHinta
PROTO J6169F -valitsimen momenttiavain 75 tuumaa - lb. 1/4 tuumaa | AA8YDR 1ARP7 J6169F+/- 3% vääntömomentin lukemasta CW / CCW @ 20-100% koko asteikostaKumitavallinen1.0 tuumaa - lb0-75 tuumaa.Muistineula€365.16
PROTO J6168F Dial Momenttiavain, 1/4 tuuman vetokoko, kiinteä räikkä, Täyskiillotus | AD8VZN 4NAH5 J6168F+/- 3% vääntömomentin lukemasta CW / CCW @ 20-100% koko asteikostaTeräsTyyny Grip0.5 tuumaa - lb6-30 tuumaa.Napsauta Yli€379.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J6169NMF Kellotaulun momenttiavain 10 Nm 1/4 tuumaa Dr
€359.81 / yksikkö