A Rungon materiaali: Ruostumaton teräs , Halkaisija: 2.5 " , Sylinterin tyyppi: Kompakti , Päätykannen materiaali: Alumiini , Suorittaa loppuun: Hopea , Magneettinen mäntä: Ei , Max. Ladata: 981 lb , Max. Paine: 200 psi , Kiinnitys: Perus , Männän materiaali: Alumiini , Männänvarren materiaali: Ruostumaton teräs , Portin koko: 1 / 4 "NPT , Rodin halkaisija: 3 / 4 " , Tangon kierteen pituus: 0.7 " , Tangon kierteen koko: 1/2 "-20 Nainen , Yksinäyttelijä/kaksoisnäyttelijä: Kaksoisnäyttelijä , Temp. Alue: -40 - 200 astetta F , Raidetangon materiaali: Ruostumaton teräs , Putken materiaali: Ruostumaton teräs