Lääketieteelliset vaa'at

Suodattaa

DORAN -

Pikkulasten asteikko

TyyliMalliKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysVirtalähdePinnan syvyyden punnitseminenHinta (ei alv)
ADS40503 29 / 32 "23.625 "15 "Verkkolaite tai (4) AA-paristoa23.5 "€381.52
BDS41003.75 "25 "13.75 "(4) AA-paristot25 "€675.20
ADAM EQUIPMENT -

Terveysasteikko

TyyliMalliKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysPinnan syvyyden punnitseminenPinnan leveyden punnitseminenHinta (ei alv)
AMDW-300L51.625 "22 13 / 32 "10 13 / 16 "14-39 / 64 "10 13 / 16 "€996.35
BMUW-300L91 5 / 16 "23 39 / 64 "14 13 / 16 "14-13 / 16 "14.75 "€1,737.63
KERN AND SOHN -

MBC-EM-sarjan vauvavaa'at

TyyliMalliKalibrointiarvoHousing DimensionAsunnon korkeusAsunnon pituuslineaarisuusVähimmäispainoHinta (ei alv)
AMBC 15K2DEM0.002, 0.005 kgX x 320 410 70 mm70mm410 mm+/-0.002, 0.005 kg0.04, 0.1 kg€445.01
BMBC 20K10EM0.01KgX x 330 280 72 mm72 mm280 mm+/-0.01 kg0.2Kg€445.01
NORTH AMERICAN -

Bleeding Control Station -sarja

TyyliMalliKotelon materiaaliKomponenttien lukumääräHinta (ei alv)
A80-0475Nylon99€1,740.49
B80-0938Nylon13€321.85
C80-0472Muovi99€1,599.78
D80-0582Muovi59€1,152.40
KERN AND SOHN -

MBC-NM-sarjan vauvavaa'at

TyyliMalliPinnan syvyyden punnitseminenKalibrointiarvoHousing DimensionAsunnon korkeusAsunnon pituuslineaarisuusVähimmäispainoSuorakaiteen muotoinen punnituspinnan kokoHinta (ei alv)
AMBC 15K2DM276 mm0.002, 0.005 kgX x 320 410 70 mm70mm410 mm+/-0.002, 0.005 kg0.04, 0.1 kg600 x 276 mm€493.12
BMBC 20K10M280 mm0.01KgX x 320 280 72 mm72 mm280 mm+/-0.01 kg0.2Kg600 x 280 mm€493.12
DORAN -

Lääkäri Scale 500 Lb muovi

MallieräHinta (ei alv)
DS5100AF6RHE€1,021.02
RICE LAKE -

Lääketieteellinen asteikko 440 Lb. Kapasiteetti

MallieräHinta (ei alv)
RL-MPSAD6NDQ€461.09
DORAN -

Mekaanisen lääkärin asteikko 450 Lb. Teräs

MallieräHinta (ei alv)
DS2100AB4WUT€419.93
KERN AND SOHN -

Vauvan vaaka, max 15 kg. Punnitus, 5g Luettavuus

MallieräHinta (ei alv)
MBA 10K-3MCJ7AEV€649.47
DORAN -

Pyörätuolivaaka 800 lb terästä

MallieräHinta (ei alv)
DS8030AF6RHH€3,550.37
DORAN -

Tuolivaaka 550 Lb Teräs

MallieräHinta (ei alv)
DS8150AF6RHG€1,564.89
ADAM EQUIPMENT -

Pikkulasten pikkulasten asteikko 20 kg / 44 paunaa

MallieräHinta (ei alv)
MTBAF6MUW€269.67
ADAM EQUIPMENT -

Vaa'an teräsalusta 160kg / 350 Lb. Kapasiteetti

MallieräHinta (ei alv)
MDW 160MAA7GNM€513.04
DORAN -

Pikkulasten pään mittanauhat Ptfe Pk5

MallieräHinta (ei alv)
DSACC10AF6RHM€502.32
DORAN -

Kaide vaaka 800 lb teräs

MallieräHinta (ei alv)
DS7060AF6RHF€2,165.72
KERN AND SOHN -

Urkuvaaka, 5000 ja 7500g Max. Punnitus, 0.5 ja 1 g Luettavuus

MallieräHinta (ei alv)
FOB 7K-4NLOCJ6ZTN€354.80
KERN AND SOHN -

vauvavaaka

MallieräHinta (ei alv)
MBB 15K2DMCE8KLT€471.32
Katso yksityiskohdat

Lääketieteelliset vaa'at

Lääketieteelliset vaa'at näyttävät lääketieteellisiä parametreja, kuten pituuden, painon, vyötärön koon ja pään koon lääketieteellisissä ja ammatillisissa terveyssovelluksissa. Raptor Supplies tarjoaa lääketieteellisiä vaakoja tuotemerkeiltä, ​​kuten Adam Equipment, Doran vaa'at, Kern & Sohn ja Rice Lake. Lääkärivaa'oissa on korkeudensauva ja teräsalusta korkeuden ja painon mittaamiseen seisoessaan, kun taas tuolivaaka on ihanteellinen potilaiden punnitsemiseen istuma-asennossa sairaaloissa, pitkäaikaishoidossa ja fyysisissä kuntoutuskeskuksissa. Vauvojen / vauvojen vaa'at kirjaavat vauvojen painon vastasyntyneiden ja lasten klinikoilla. Pyörätuolivaa'at, joissa on ramppireunat, mahdollistavat pyörätuolilla liikkuvien potilaiden liikkumisen helposti ja punnitsemisen terveydenhuoltotarkoituksiin. Valitse laajasta valikoimasta näitä lääketieteellisiä vaakoja, joita on saatavana 20-360 kg: n punnituskapasiteetilla.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?