DAYTON Manuaaliset jyrsintäsahat, vaakasuuntaiset vannesahat, 120/240 V AC jännite


Suodattaa
Terän pituus: 93 " , Terän leveys: 3 / 4 " , Leikkauskulma: 45 Tutkinnot , HP: 1 hv , Hz: 60 Sisältää: Tulvajäähdytysjärjestelmä, hydraulinen syöttöjärjestelmä, 5" muovisäiliö, terä , Materiaali: Metalli , Viirikulman alue: 45 astetta , Nopeusasetus: RP_4 , Nopeusasetusten määrä: 3 , Operaatio: manuaalinen , Toiminnan tyyppi: manuaalinen , Kokonaissyvyys: 18 " , Kokonaiskorkeus: 41 " , Kokonaisleveys: 48 " , vaihe: 1 , Suorakaiteen muotoinen leikkauskapasiteetti: 7 "x 8" , Pyöreä leikkauskapasiteetti: 7" , RPM: 1725 , Tyyppi: Vaakasuora
TyyliMalliVahvistimet ACSFPM-alueNopeudetJänniteHinta (ei alv)
A
21C004
12 / 6 A86-260 sfpm135 / 160 / 225 / 395120/240V AC€2,496.56
B
Vannesaha 1
14/7150 255 - XNUMX XNUMX SFPM125, 215, 270 SFPM120/240 V AC€3,440.02

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?