Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J00MM15 Feeler Gauge -sarja 15kpl | AD2KNC 3R014

PROTO J00MM15 tuntomittarisarja 15 kpl

Varastossa
Tuote: AD2KNC Malli: J00MM15Ristiviite: 3R014
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
€17.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLyhyt terän tuntomittari
Terän pituus3 5 / 16 "
Terän leveys1 / 2 "
merkinnätTerät, joihin on kaiverrettu vain metrisiä kokoja
Palojen lukumäärä15
Paksuus0.06, 0.07, 0.08, 0.10, 0.15, 0.20, 0.25, 0.30, 0.35, 0.40, 0.45, 0.50, 0.55, 0.60, 0.70 mm
Tyyppimetrinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0585
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi9017308000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPalojen lukumääräPaksuusHinta
PROTO J00MM25 lyhyt mittarisarja, metrinen, 1/2 tuuman terän leveys - 25 kpl | AD2KND 3R015 J00MM25250.04, 0.05, 0.06, 0.07, 0.08, 0.09, 0.10, 0.15, 0.20, 0.25, 0.30, 0.35, 0.40, 0.45, 0.50, 0.55, 0.60, 0.65, 0.70, 0.75, 0.80, 0.85, 0.90, 0.95, 1.00 mm€31.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J00MM15 tuntomittarisarja 15 kpl
€17.10 / yksikkö