HUBBELL PREMISE WIRING Lohkojen yhdistäminen jopa 100 rivillä ja sarakkeella


Suodattaa
TyyliMalliLuokan tyyppiSyvyyseräPituusLeveysHinta (ei alv)
A
HPW66M150C5
51.25 "Johdotus, 66 jaettua10 "3.4 "€27.59
B
110BLK100FTK4
5E-Johdotus, paikka 100--€83.04
C
110BLK100BWL
5E-Johdotus, paikka 100--€37.55
D
110BLK300FTK4
5E-Lohko, johdotus 110--€206.02
D
110BLK300FTK5
5E-Lohko, johdotus 110--€201.21
D
110BLK100FTK5
5E-Lohko, johdotus 110--€88.28
E
110BLK300BWL
5E-Lohko, johdotus 110--€114.21
F
6110FTK192WL
6-110 Johdotus--€432.39
G
6110FTK64WL
6-110 Johdotus--€130.07
H
HPW66B350
Ääni1.25 "Johdotus, 66 jaettua13.47 "2.8 "€56.87
I
HPW66M125
Ääni1.2 "Johdotus, data 66 M10 "3.44 "€34.36
J
HPW66M150
Ääni1.2 "Johdotus, 66 jaettua10 "3.44 "€27.59
K
HPW66B425
Ääni1.25 "Johdotus, 66 jaettua13 "2.8 "€58.70
L
HPW66B36
Ääni1.25 "Johdotus, 66 jaettua3.5 "3.5 "€26.78
M
HPW66B16
Ääni1.2 "Johdotus, data 66 B2.8 "3.9 "€40.44

Lohkojen yhdistäminen jopa 100 rivillä ja sarakkeella

Hubbell Premise Wiring -liitäntälohkoja käytetään johtojen helppoon ristiinliittämiseen ja päättämiseen tiedonsiirto-, puhelin- ja sähkösovelluksissa. Ne on asennettu ruuveilla ja voivat toimia jopa 75 celsiusasteen lämpötiloissa. Valittu liitoslohkot on 4-parinen malli useille kiinnitysvaihtoehdoille. Näissä UL-luettelossa olevissa lohkoissa on jopa 100 riviä ja saraketta kätevää käsittelyä varten, ja niitä on saatavana muunnoksina nauhojen kanssa tai ilman.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?