Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J00MM25 lyhyt mittarisarja, metrinen, 1/2 tuuman terän leveys - 25 kpl | AD2KND 3R015

PROTO J00MM25 lyhyt tuntomittarisarja, metrinen, 1/2 tuuman terän leveys - 25 kpl

Varastossa
Tuote: AD2KND Malli: J00MM25Ristiviite: 3R015
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
€31.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLyhyt terän tuntomittari
Terän pituus3 5 / 16 "
Terän leveys1 / 2 "
merkinnätTerät, joihin on kaiverrettu vain metrisiä kokoja
Palojen lukumäärä25
Paksuus0.04, 0.05, 0.06, 0.07, 0.08, 0.09, 0.10, 0.15, 0.20, 0.25, 0.30, 0.35, 0.40, 0.45, 0.50, 0.55, 0.60, 0.65, 0.70, 0.75, 0.80, 0.85, 0.90, 0.95, 1.00 mm
Tyyppimetrinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)8.38
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi9017308000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ihanteellinen koneen osien välisten rakojen leveyden mittaamiseen tarkkuudella ja nopeudella
    • Sisältää teräspidikkeen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPalojen lukumääräPaksuusHinta
PROTO J00MM15 Feeler Gauge -sarja 15kpl | AD2KNC 3R014 J00MM15150.06, 0.07, 0.08, 0.10, 0.15, 0.20, 0.25, 0.30, 0.35, 0.40, 0.45, 0.50, 0.55, 0.60, 0.70 mm€17.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J00MM25 lyhyt tuntomittarisarja, metrinen, 1/2 tuuman terän leveys - 25 kpl
€31.38 / yksikkö