PARKER Ilmalinjan voitelulaite


Suodattaa
Säätötyyppi: Ruuvitaltta , Rungon materiaali: sinkki , Kulhon materiaali: sinkki , Materiaali: sinkki , Max. Paine: 250 psi
TyyliMalliKokonaiskorkeusKulhon kokoKorkeusKokonaispituuskokonaisleveysPutken kokoLeveysPituusHinta (ei alv)
A
16L14BE
7.82 "3 Oz.7.82 "2.81 "2.74 "1 / 4 "NPT2.74 "2.81 "€241.09
A
16L34BE
7.82 "3 Oz.7.82 "2.81 "2.74 "1 / 2 "NPT2.74 "2.81 "€245.29
A
16L24BE
7.82 "3 Oz.7.82 "2.81 "2.74 "3 / 8 "NPT2.74 "2.81 "€243.82
A
17L34BE
9.09 "6 oz.9.09 "3.24 "3.25 "1 / 2 "NPT3.25 "3.24 "€277.99
A
17L44BE
9.09 "6 oz.9.09 "3.24 "3.25 "3 / 4 "NPT3.25 "3.24 "€267.97
B
L606-06W / M8
9.88 "16 oz.9.88 "4.97 "4.97 "3 / 4 "NPT4.97 "4.97 "€427.47
B
L606-08W / M8
9.88 "16 oz.9.88 "4.97 "4.97 "1 "NPT4.97 "4.97 "€435.82
B
L606-12W / M8
10.47 "16 oz.10.47 "4.97 "4.97 "1-1 / 2 "NPT4.97 "4.97 "€445.48

Ilmalinjan voitelulaite

Parker-mikrosumuöljyt on suunniteltu ruiskuttamaan öljysumua pneumaattisten laitteiden, kuten sylinterien, venttiilien ja moottoreiden, virtaaviin ilmavirtoihin tehdasautomaatio-, elintarvike- ja juomateollisuudessa sekä pakkausteollisuudessa. Näissä ilmatyökalujen öljyjöissä on tarkka neulaventtiili, jonka avulla öljy voidaan toistaa toistuvasti ja haluttuja virtausnopeuksia voidaan säätää useita kertoja, ja läpinäkyvä tähtäinkupu 360 asteen näkyvyyden tarjoamiseksi. Voidakseen järjestelmät, joilla on monimutkainen putkistokokoonpano, nämä lentoliikenteen voiteluaineet toimivat teollisuuslaadun voitelumekanismilla, joka kykenee tuottamaan jopa 5 mikronin öljypartikkeleita sekä matalissa että korkeissa ilmavirroissa. Valitse laajasta valikoimasta näitä ilmavoittimia, joiden virtausnopeus on 40-325 cfm Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?