Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J000K sytytystulpan kärkisarja | AD2KMZ 3R009

PROTO J000K sytytystulppien välisarja

Varastossa
Tuote: AD2KMZ Malli: J000KRistiviite: 3R009

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSytytystulpan aukkomittari
merkinnätTerät, jotka on kaiverrettu desimaalien ja metristen vastaavien kanssa
Palojen lukumäärä8
Paksuus0.020, 0.025, 0.028, 0.030, 0.032, 0.034, 0.035, 0.040 "
Paksuusalue (tuumaa)0.020 ja 0.040

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0315
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)1.78
HS-koodi9017308000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Taivutetut lankamittarit

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPalojen lukumääräPaksuusHinta
PROTO J000J Sytytystulpan aukkomittari, korkea energia | AG4YFN 35GR62 D000D70.111, 0.114, 0.127, 0.137, 0.152, 0.203 mm€9.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J000K sytytystulppien välisarja
€14.21 / yksikkö