Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J000J Sytytystulpan aukkomittari, korkea energia | AG4YFN 35GR62

PROTO J000J sytytystulpan rakomittarisarja, korkea energia

Varastossa
Tuote: AG4YFN Malli: J000JRistiviite: 35GR62

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSytytystulpan aukkomittari
Terän pituus3 / 4 "
Terän leveys3 / 32 "
VäriKromi, musta
merkinnätDesimaali- ja metrinen koko
MateriaaliHiiliteräs
Palojen lukumäärä7
Paksuus0.111, 0.114, 0.127, 0.137, 0.152, 0.203 mm
Paksuusalue (tuumaa)0.044 ja 0.080
TyyppiKorkea energia

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.036
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi9017308000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Taivutetut lankamittarit

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPalojen lukumääräPaksuusHinta
PROTO J000K sytytystulpan kärkisarja | AD2KMZ 3R009 J000K80.020, 0.025, 0.028, 0.030, 0.032, 0.034, 0.035, 0.040 "€14.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J000J sytytystulpan rakomittarisarja, korkea energia
€9.24 / yksikkö