STAFFORD MFG Signature-sarja, kaksiosaiset jaetut ruostumattomasta teräksestä valmistetut tasapainotetut akselipannat


Suodattaa
Arvosana: 303 , Materiaali: Ruostumaton teräs , Ruuvin materiaali: 18-8 ruostumaton teräs , Tyyppi: Voimakas
TyyliMalliReikäkokoDia ulkopuolella.Ruuvin kokoLeveysHinta (ei alv)
A
2S100B
1"2"1/4-28 x 5/80.500 "-
Tarjouspyyntö
A
2S108B
1-1 / 2 "2.500 "1/4-28 x 5/80.500 "€44.50
Tarjouspyyntö
A
2S104B
1-1 / 4 "2.250 "1/4-28 x 5/80.500 "€42.97
Tarjouspyyntö
A
2S102B
1-1 / 8 "2.125 "1/4-28 x 5/80.500 "-
Tarjouspyyntö
A
2S112B
1-3 / 4 "3"5 / 16-24 x 10.62 "-
Tarjouspyyntö
A
2S106B
1-3 / 8 "2.375 "1/4-28 x 5/80.500 "-
Tarjouspyyntö
A
2S103B
1-3 / 16 "2.125 "1/4-28 x 5/80.500 "-
Tarjouspyyntö
A
2S107B
1-7 / 16 "2.375 "1/4-28 x 5/80.500 "-
Tarjouspyyntö
A
2S111B
1-11 / 16 "3"5 / 16-24 x 10.62 "-
Tarjouspyyntö
A
2S115B
1-15 / 16 "3.250 "5 / 16-24 x 10.62 "-
Tarjouspyyntö
A
2S008B
1 / 2 "1.250 "8-32 x 1/20.375 "-
Tarjouspyyntö
A
2S200B
2"3.250 "5 / 16-24 x 10.62 "-
Tarjouspyyntö
A
2S208B
2-1 / 2 "4"3 / 8-24 x 10.750 "-
Tarjouspyyntö
A
2S207B
2-7 / 16 "4"3 / 8-24 x 10.750 "-
Tarjouspyyntö
A
2S215B
2-15 / 16 "4.500 "3 / 8-24 x 10.750 "-
Tarjouspyyntö
A
2S300B
3"4.500 "3 / 8-24 x 10.750 "-
Tarjouspyyntö
A
2S012B
3 / 4 "1.750 "1/4-28 x 5/80.500 "-
Tarjouspyyntö
A
2S010B
5 / 8 "1.500 "10-32 x 1/20.438 "-
Tarjouspyyntö
A
2S014B
7 / 8 "1.875 "1/4-28 x 5/80.500 "-
Tarjouspyyntö

Signature-sarja, kaksiosaiset jaetut ruostumattomasta teräksestä valmistetut tasapainotetut akselipannat

Stafford MFG Signature -sarjan tasapainotettuja akseliholkkeja käytetään tarkkuuskoneissa ja -laitteissa varmistamaan akselin turvallinen sijoittelu, tasapainon säätö ja tärinän vähentäminen. Nämä kaulukset on suunniteltu korkean suorituskyvyn sovelluksiin, jotka vaativat tarkkaa hallintaa ja vakautta. Niissä on teräs/ruostumaton teräsrakenne, joka parantaa rakenteellista jäykkyyttä ja korroosionkestävyyttä paljailla pinnoilla. Nämä yksiköt on varustettu 18-8 ruostumattomasta teräksestä valmistetulla ruuvilla varmaa kiinnitystä ja tarkkaa säätöä varten sovelluksissa, jotka vaativat luotettavaa akselin sijoittelua. Nämä kaksiosaiset jaetut akselikaulukset tarjoavat luotettavan akselin asennon ja tasapainon säädön.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?