A B Jarrujen tyyppi: Täysi lukitus , Pyörän kuormitusalue: 300-999 paunaa , Kehyksen viimeistely: Sinkitty , Kehyksen materiaali: Teräs , Napan materiaali: Teräs , Sisäpultin reikien etäisyys: 5-1/2 x 5-1/2" , Kuormitus: 550 lb , Asennuspultti Halk.: 5 / 8 " , Asennustyyppi: Levy , Ulkopuolinen pultinreikien etäisyys: 5-1/2 x 5-1/2" , Kokonaiskorkeus: 12.125 " , Lautasen koko: 6-7/8 x 6-7/8" , Levyn paksuus: 0.157 " , Levyn tyyppi: D , kerros: 4 , Kilparata: Tupla pallo , Rengas laakerit: Rulla , Pyörän halkaisija: 10.25 " , Pyörän leveys: 3.375 "