Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROCON 102A100F11PA Pyörivä siipipumppu, kiinnitys, 3/8 tuuman NPT, 100 GPH, messinki | AF2QXW 102A100F11PA 250

PROCON 102A100F11PA pyörivä siipipumppu, kiinnitys, 3/8 tuuman NPT, 100 GPH, messinki

Varastossa
Tuote: AF2QXW Malli: 102A100F11PARistiviite: 102A100F11PA 250
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
€160.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyörivä siipipumppu
Rungon materiaaliMessinki
SisäänrakennettuVaroventtiili
OhittaaKyllä
Purkauspaine (PSI)Max. 250 psi
Ajaa0.118" Double Flat
Kuivaimunostin3.3 ft.
Kuiva paino2.5 lbs.
Ulkoinen helpotusEi vaadittu
Virtausnopeus100 l / s
Virtausnopeus @ 100 psi100 l / s
Virtausnopeus @ 150 psi98 l / s
Virtausnopeus @ 200 psi96 l / s
Virtausnopeus @ 250 psi94 l / s
Virtausnopeus @ 50 psi102 l / s
GPH100
KoteloMessinki
HP @ 100 PSI0.2 hv
HP @ 150 psi0.28 hv
HP @ 200 psi0.35 hv
HP @ 250 psi0.42 hv
HP @ 50 PSI0.13 hv
Sisääntulon koko3 / 8 "-18
Tuloaukon tyyppiNPT
Tulo / lähtö NPTF (tuumaa)3/8
Max. Virtaus112 GPH
Maks. Nesteen viskositeetti100 cP
Max. Käyttöpaine150 psi
Maks. Käyttölämpötila160 astetta F
Max. Paine200 psi
Max. Nopeus2400 RPM
Maks. Lämpötila150 F
Valmistaja SarjaSarja 2
Min. Virtausnopeus94 GPH
Min. Käyttölämpötila-4 astetta F
Min. Kierrosluku1000RPM
AsennusKarbonaattorin kiinnitystyyli
AsennustyyliKiinnitys
Melutaso60 dBa
Nimellinen kierrosluku1,725 rpm
Poistoaukon koko3 / 8 "-18
Pistorasian tyyppiNPT
pH-alue6pH
Tehontarve0.42 hv
Vapautuspaine Max.250 PSI
Varoventtiilialue151-250 psi
Kiertomyötäpäivään
Roottorin materiaali303 Ruostumaton teräs
TiivistemateriaaliNitriili, tyyppi 21
Itseimevä märkä6 jalkaa max. Hissi
Akseli303 Ruostumaton teräs
Staattinen paine100 psi
Siivilä3.25 neliömetriä, ilman
TDS-tarkkuus5000ppm
Venttiilin kokoonpanoVakio-ei ulkoinen säätö
Venttiilin tyyppiKiinteä messinki
Märkäimunostin6.6 ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.02
Laivan korkeus (cm)11.68
Laivan pituus (cm)9.65
Laivan leveys (cm)10.41
HS-koodi8413500090
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

Procon 102A100F11PA pyörivä siipipumppu hyödyntää syrjäytysmekanismia, jossa roottori sisältää siivet tai siivet sylinterimäisen kotelon sisällä. Sitä käytetään juoma-annostelujärjestelmissä, kahvinkeittimissä, vedenpuhdistusjärjestelmissä, jäähdytyslaitteissa ja nesteensiirtoprosesseissa teollisissa olosuhteissa.

Ominaisuudet:

  • Tässä pyörivässä siipipumpussa on messinkirakenne, joka takaa korroosionkestävyyden ja kestävyyden.
  • Siinä on 3/8 tuuman NPT-porttireikä, joka on helppo liittää yhteensopiviin liittimiin ja putkiin.
  • Tämä pumppu tarjoaa kiinnityskiinnityksen turvalliseen ja kätevään asennukseen.
  • Siinä on EPDM / nitriili elastomeeri tiivisteet tiivistä toimintaa varten.
  • Tässä pumpussa on lisäksi kaksinkertainen tasainen käyttökokoonpano tehokkaan ja luotettavan voimansiirron varmistamiseksi.
  • Sen virtausnopeus on 100 GPH, joten se sopii sovelluksiin, jotka vaativat tasaista ja kohtalaista nestevirtausta.
  • Siinä on massiivimessinkiventtiili, joka tarjoaa vankan ja luotettavan suorituskyvyn.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • procon 1113 V-nauhakiinnike: Se tarjoaa turvallisen liitännän sylinterimäisten komponenttien välille ja tarjoaa luotettavan ja tiiviin tiivistyksen erilaisiin sovelluksiin.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on pyörivän siipipumpun suositeltu nesteen käyttölämpötila?

V. Tämä pumppu suosittelee nesteen käyttölämpötiloja -4 - 160 astetta F.

K. Mitä turvatoimia minun tulee noudattaa käytettäessä pyörivää siipipumppua?

A.

  • Varmista oikea maadoitus sähkövaaran välttämiseksi.
  • Käytä pumppua hyvin tuuletetussa tilassa, jossa on riittävästi tilaa ilmavirralle ja lämmön haihtumiselle.
  • Tarkasta säännöllisesti pumppu vuotojen varalta ja korjaa ne viipymättä.
  • Käytä asianmukaisia ​​henkilökohtaisia ​​suojavarusteita käsitellessäsi vaarallisia nesteitä tai kaasuja.
  • Vältä pumpun ylikuormittamista ylikuumenemisen ja vaurioiden välttämiseksi.
  • Älä koskaan käytä pumppua ilman riittävää voitelua ja nestettä.
  • Kiinnitä kaikki liitännät, letkut ja liittimet vuotojen estämiseksi käytön aikana.
  • Vältä tupakointia tai avotulta pumpun lähellä, erityisesti syttyvien materiaalien kanssa.

K. Mikä on tämän pyörivän siipipumpun suurin melutaso?

V. Pyörivän siipipumpun suurin melutaso on 60 dBA.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHP @ 150 psiAjaaVirtausnopeusHP @ 200 psiHP @ 250 psiMax. VirtausMax. PaineTehontarveHinta
PROCON 112A035F11CA Pyörivä siipipumppu, kiinnitys, 3/8 tuuman NPT, 35 GPH, messinki | AF2QXU 112A035F11CA 250 112A035F11CA0.19 hv0.118" Double Flat35 l / s0.24 hv0.29 hv48 GPH200 psi0.27 hv€167.40
PROCON 112A060F11CA Pyörivä siipipumppu, kiinnitys, 3/8 tuuman NPT, 60 GPH, messinki | AF2QXV 112A060F11CA 250 112A060F11CA0.23 hv0.118" Double Flat60 l / s0.29 hv0.35 hv73 GPH200 psi0.35 hv€168.41
PROCON 102A140F11PA Pyörivä siipipumppu, kiinnitys, 3/8 tuuman NPT, 140 GPH, messinki | AF2QXY 102A140F11PA 250 102A140F11PA0.4 hv0.118" Double Flat140 l / s0.52 hv0.63 hv154 GPH200 psi0.42 hv€164.52
PROCON 112A025F11CA Pyörivä siipipumppu, kiinnitys, 3/8 tuuman NPT, 25 GPH, messinki | AJ2JXG 112A025F11CA 250 112A025F11CA0.17 hv0.118" Double Flat25 l / s0.22 hv0.27 hv352500.27 hv€182.07
PROCON 102E100F11BA Pyörivä siipipumppu, pulttikiinnitys, 3/8 tuuman NPT, 100 GPH, messinki | CM6UTH 102E100F11BA0.28 hvYhden tasainen100 l / s0.35 hv0.42 hv--0.64 hv€114.66
PROCON 112A100F11AA Pyörivä siipipumppu, kiinnitys, 3/8 tuuman NPT, 100 GPH, messinki | CM6UTJ 112A100F11AA0.28 hv0.118" Double Flat100 l / s0.35 hv0.42 hv--0.42 hv€93.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROCON 102A100F11PA pyörivä siipipumppu, kiinnitys, 3/8 tuuman NPT, 100 GPH, messinki
€160.30 / yksikkö