Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROCON 112A060F11CA Pyörivä siipipumppu, kiinnitys, 3/8 tuuman NPT, 60 GPH, messinki | AF2QXV 112A060F11CA 250

PROCON 112A060F11CA Pyörivä siipipumppu, kiinnitys, 3/8 tuuman NPT, 60 GPH, messinki

Varastossa
Tuote: AF2QXV Malli: 112A060F11CARistiviite: 112A060F11CA 250
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
€168.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyörivä siipipumppu
Rungon materiaaliMessinki
SisäänrakennettuVaroventtiili
OhittaaKyllä
Purkauspaine (PSI)Max. 250 psi
Ajaa0.118" Double Flat
Kuivaimunostin3.3 ft.
Kuiva paino2.5 lbs.
Ulkoinen helpotusEi vaadittu
Virtausnopeus60 l / s
Virtausnopeus @ 100 psi60 l / s
Virtausnopeus @ 150 psi58 l / s
Virtausnopeus @ 200 psi56 l / s
Virtausnopeus @ 250 psi54 l / s
Virtausnopeus @ 50 psi62 l / s
GPH60
KoteloMessinki
HP @ 100 PSI0.16 hv
HP @ 150 psi0.23 hv
HP @ 200 psi0.29 hv
HP @ 250 psi0.35 hv
HP @ 50 PSI0.1 hv
Sisääntulon koko3 / 8 "-18
Tuloaukon tyyppiNPT
Tulo / lähtö NPTF (tuumaa)3/8
Max. Virtaus73 GPH
Maks. Nesteen viskositeetti100 cP
Max. Käyttöpaine150 psi
Maks. Käyttölämpötila160 astetta F
Max. Paine200 psi
Max. Nopeus2400 RPM
Maks. Lämpötila150 F
Valmistaja SarjaSarja 2
Min. Virtausnopeus54 GPH
Min. Käyttölämpötila-4 astetta F
Min. Kierrosluku1000RPM
AsennusKarbonaattorin kiinnitystyyli
AsennustyyliKiinnitys
Melutaso60 dBa
Nimellinen kierrosluku1,725 rpm
Poistoaukon koko3 / 8 "-18
Pistorasian tyyppiNPT
pH-alue6pH
Tehontarve0.35 hv
Vapautuspaine Max.250 PSI
Varoventtiilialue151-250 psi
Kiertomyötäpäivään
Roottorin materiaali303 Ruostumaton teräs
TiivistemateriaaliNitriili, tyyppi 21
Itseimevä märkä6 jalkaa max. Hissi
Akseli303 Ruostumaton teräs
Staattinen paine100 psi
Siivilä3.25 neliömetriä, ilman
TDS-tarkkuus5000ppm
Venttiilin kokoonpanoTasapainotettu - Ulkoinen säätö
Venttiilin tyyppiMuovinen ohitus - Ultem
Märkäimunostin6.6 ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.0125
Laivan korkeus (cm)11.94
Laivan pituus (cm)9.91
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi8413500090
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

Procon 112A060F11CA pyörivää siipipumppua käytetään juoma-annostelujärjestelmissä, soodalähteissä ja kahvinkeittimissä nesteiden tehokkaaseen käsittelyyn ja tasaisen virtausnopeuden ylläpitämiseen. Tämä pumppu pystyy käsittelemään monenlaisia ​​viskositeetteja, ja se on suunniteltu jatkuvaan käyttöön, joten se on luotettava kaupallisiin asetuksiin.

Ominaisuudet:

  • Siinä on messinkirakenne, joka lisää kestävyyttä ja korroosionkestävyyttä.
  • Tässä pumpussa on sisäänrakennettu varoventtiili, joka tarjoaa turvaa ja suojaa liialliselta paineelta.
  • Siinä on ohitusjärjestelmä tasaisen toiminnan ja ohjatun virtauksen takaamiseksi.
  • Tässä pumpussa on 0.118 tuuman kaksinkertainen tasainen veto, mikä helpottaa tehokasta voimansiirtoa.
  • Siinä on lisäksi 3/8-18 tuuman NPT-sisääntulo, joka on yhteensopiva tavallisten putkiliittimien kanssa.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka puhdistaa ja huoltaa tämä pumppu?

A.

  • Sammuta pumppu ja irrota se virtalähteestä.
  • Huuhtele pumpun ulkopuoli vedellä lian ja roskien poistamiseksi.
  • Pura pumppu valmistajan ohjeiden mukaisesti.
  • Puhdista sisäosat miedolla pesuaineella ja vesiliuoksella pehmeällä harjalla tai liinalla.
  • Huuhtele kaikki osat puhtaalla vedellä puhdistusliuoksen poistamiseksi.
  • Anna kaikkien komponenttien kuivua kokonaan ilmassa.
  • Voitele tarvittavat osat valmistajan ohjeiden mukaisesti.
  • Tarkasta kulumisen tai vaurioiden varalta ja vaihda kaikki kuluneet tai vaurioituneet osat.
  • Kokoa pumppu valmistajan ohjeiden mukaan.
  • Testaa pumppu varmistaaksesi, että se toimii kunnolla puhdistuksen ja huollon jälkeen.

K. Mikä on tämän pumpun suurin käyttöpaine?

V. Tämän pumpun suurin käyttöpaine on 150 psi.

K. Mitä tekijöitä minun tulee ottaa huomioon valittaessa pyörivää siipipumppua?

A.

  • Valitse pumppu, jonka virtausnopeus vastaa sovelluksesi vaatimuksia.
  • Varmista, että pumpun suurin käyttöpaine vastaa prosessissasi tarvittavaa painetta.
  • Tarkista, onko pumppu yhteensopiva käsittelemäsi nestetyypin kanssa.
  • Harkitse pumpun viskositeettialuetta varmistaaksesi, että se kestää nesteen koostumuksen.
  • Etsi käyttöösi sopivia kestäviä materiaaleja, kuten ruostumatonta terästä tai messinkiä.
  • Valitse pumppu, joka on linjassa käytettävissä olevan virtalähteen ja jännitteen kanssa.
  • Ota huomioon pumpun mitat ja käytettävissä oleva asennustila.
  • Tarkista pumpun melutaso varmistaaksesi, että se täyttää ympäristösi vaatimukset.
  • Arvioi huollon helppous ja varaosien saatavuus.
  • Vertaile hintoja ja ota huomioon pumpun pitkän aikavälin kustannustehokkuus.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHP @ 150 psiAjaaVirtausnopeusHP @ 200 psiHP @ 250 psiMax. VirtausMax. PaineTehontarveHinta
PROCON 112A035F11CA Pyörivä siipipumppu, kiinnitys, 3/8 tuuman NPT, 35 GPH, messinki | AF2QXU 112A035F11CA 250 112A035F11CA0.19 hv0.118" Double Flat35 l / s0.24 hv0.29 hv48 GPH200 psi0.27 hv€167.40
PROCON 102A100F11PA Pyörivä siipipumppu, kiinnitys, 3/8 tuuman NPT, 100 GPH, messinki | AF2QXW 102A100F11PA 250 102A100F11PA0.28 hv0.118" Double Flat100 l / s0.35 hv0.42 hv112 GPH200 psi0.42 hv€160.30
PROCON 102A140F11PA Pyörivä siipipumppu, kiinnitys, 3/8 tuuman NPT, 140 GPH, messinki | AF2QXY 102A140F11PA 250 102A140F11PA0.4 hv0.118" Double Flat140 l / s0.52 hv0.63 hv154 GPH200 psi0.42 hv€164.52
PROCON 112A025F11CA Pyörivä siipipumppu, kiinnitys, 3/8 tuuman NPT, 25 GPH, messinki | AJ2JXG 112A025F11CA 250 112A025F11CA0.17 hv0.118" Double Flat25 l / s0.22 hv0.27 hv352500.27 hv€182.07
PROCON 102E100F11BA Pyörivä siipipumppu, pulttikiinnitys, 3/8 tuuman NPT, 100 GPH, messinki | CM6UTH 102E100F11BA0.28 hvYhden tasainen100 l / s0.35 hv0.42 hv--0.64 hv€114.66
PROCON 112A100F11AA Pyörivä siipipumppu, kiinnitys, 3/8 tuuman NPT, 100 GPH, messinki | CM6UTJ 112A100F11AA0.28 hv0.118" Double Flat100 l / s0.35 hv0.42 hv--0.42 hv€93.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROCON 112A060F11CA Pyörivä siipipumppu, kiinnitys, 3/8 tuuman NPT, 60 GPH, messinki
€168.41 / yksikkö