Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROCON 112A025F11CA Pyörivä siipipumppu, kiinnitys, 3/8 tuuman NPT, 25 GPH, messinki | AJ2JXG 112A025F11CA 250

PROCON 112A025F11CA Pyörivä siipipumppu, kiinnitys, 3/8 tuuman NPT, 25 GPH, messinki

Varastossa
Tuote: AJ2JXG Malli: 112A025F11CARistiviite: 112A025F11CA 250
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
€182.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyörivä siipipumppu
Rungon materiaaliMessinki
SisäänrakennettuVaroventtiili
OhittaaKyllä
Purkauspaine (PSI)Max. 250 psi
Ajaa0.118" Double Flat
Kuivaimunostin3.3 ft.
Kuiva paino2.5 lbs.
Ulkoinen helpotusEi vaadittu
Virtausnopeus25 l / s
Virtausnopeus @ 100 psi25 l / s
Virtausnopeus @ 150 psi23 l / s
Virtausnopeus @ 200 psi21 l / s
Virtausnopeus @ 250 psi19 l / s
Virtausnopeus @ 50 psi27 l / s
GPH25
KoteloMessinki
HP @ 100 PSI0.12 hv
HP @ 150 psi0.17 hv
HP @ 200 psi0.22 hv
HP @ 250 psi0.27 hv
HP @ 50 PSI0.07 hv
Sisääntulon koko3 / 8 "-18
Tuloaukon tyyppiNPT
Tulo / lähtö NPTF (tuumaa)3/8
Max. Virtaus35
Maks. Nesteen viskositeetti100 cP
Max. Käyttöpaine150 psi
Maks. Käyttölämpötila160 astetta F
Max. Paine250
Max. Nopeus2400 RPM
Maks. Lämpötila158
Valmistaja SarjaSarja 2
Min. Virtausnopeus19
Min. Käyttölämpötila-4 astetta F
Min. Kierrosluku1000RPM
AsennusKarbonaattorin kiinnitystyyli
AsennustyyliKiinnitys
Melutaso60 dBa
Nimellinen kierrosluku1,725 rpm
Poistoaukon koko3 / 8 "-18
Pistorasian tyyppiNPT
pH-alue6pH
Tehontarve0.27 hv
Vapautuspaine Max.250
Varoventtiilialue151-250 psi
Kiertomyötäpäivään
Roottorin materiaali303 Ruostumaton teräs
TiivistemateriaaliNitriili, tyyppi 21
Itseimevä märkä6 jalkaa max. Hissi
Akseli303 Ruostumaton teräs
Staattinen paine100 psi
Siivilä3.25 neliömetriä, ilman
TDS-tarkkuus5000ppm
Venttiilin kokoonpanoTasapainotettu - Ulkoinen säätö
Venttiilin tyyppiMuovinen ohitus - Ultem
Märkäimunostin6.6 ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.0206
Laivan korkeus (cm)11.94
Laivan pituus (cm)9.65
Laivan leveys (cm)10.92
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

Procon 112A025F11CA pyörivä siipipumppu on monipuolinen ja luotettava pumppausratkaisu, jota käytetään juoma-annostelujärjestelmissä, espressokoneissa, vedenpuhdistusjärjestelmissä, lääketieteellisissä laitteissa ja teollisissa prosesseissa. Sen kompakti rakenne takaa tarkan ja johdonmukaisen nesteen pumppauksen.

Ominaisuudet:

  • Siinä on messinkirunko, joka lisää kestävyyttä ja lisää turvallisuutta sisäänrakennetun ylipaineventtiilin ansiosta.
  • Tämä pumppu on integroitu ohitustoiminnolla, ja siinä on kaksinkertainen tasainen käyttö tehokkaan toiminnan takaamiseksi.
  • Se tarjoaa kuivaimunostokyvyn ja sen kuivapainon kätevää käsittelyä ja asennusta varten.
  • Tässä pumpussa on karbonaattorikiinnitystyylinen asennus, ja siinä on itseimevä märkäimurakenne, joka takaa pitkäkestoisen suorituskyvyn.
  • Se tulee ilman siivilä, mikä yksinkertaistaa huoltoa ja puhdistusta.
  • Tässä pumpussa on lisäksi TDS (Total Dissolved Solids) -resoluutio, joka valvoo nesteen laatua tarkasti.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä turvatoimia tulee noudattaa tätä pumppua käytettäessä?

A.

  • Lue käyttöohje
  • Käytä henkilökohtaisia ​​suojavarusteita (PPE)
  • Varmista oikea asennus
  • Käytä hyvin ilmastoidussa tilassa
  • Varmista virtalähteen turvallisuus
  • Tarkista materiaalien yhteensopivuus
  • Tarkista ylipaineventtiilin toiminta
  • Tunne hätäpysäytysmenettelyt
  • Tarkasta säännöllisesti poikkeavuuksien varalta
  • Noudata suositeltua huoltoa
  • Tarjoa kuljettajakoulutusta

K. Mitä tekijöitä on otettava huomioon valittaessa tätä pumppua?

A.

  • Virtausnopeus
  • Paineluokitus
  • Materiaalien yhteensopivuus
  • Pumpun koko
  • Ylläpitovaatimukset
  • Virtalähde
  • Kestävyys
  • Hinta
  • Turvaominaisuudet

K. Kuinka havaita vuodot tässä Procon 112A025F11CA pyörivässä siipipumpussa?

A.

  • Tarkista silmämääräisesti pumppu ja sen liitännät vuotojen, kuten märkien, tippumien tai tahrojen varalta.
  • Levitä saippualiuosta pumpun liitoksiin ja liitäntöihin sen ollessa käynnissä ja etsi vuotoja osoittavia kuplia.
  • Tarkista epätavallinen ääni tai tärinä, sillä vuodot voivat vaikuttaa pumpun suorituskykyyn.
  • Tarkkaile nestetasoja ja paineen vaihteluita, sillä äkilliset putoamiset voivat viitata vuotoon.
  • Suorita painetesti pumpun eheyden arvioimiseksi tietyissä käyttöolosuhteissa.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHP @ 150 psiAjaaVirtausnopeusHP @ 200 psiHP @ 250 psiMax. VirtausMax. PaineTehontarveHinta
PROCON 112A035F11CA Pyörivä siipipumppu, kiinnitys, 3/8 tuuman NPT, 35 GPH, messinki | AF2QXU 112A035F11CA 250 112A035F11CA0.19 hv0.118" Double Flat35 l / s0.24 hv0.29 hv48 GPH200 psi0.27 hv€167.40
PROCON 112A060F11CA Pyörivä siipipumppu, kiinnitys, 3/8 tuuman NPT, 60 GPH, messinki | AF2QXV 112A060F11CA 250 112A060F11CA0.23 hv0.118" Double Flat60 l / s0.29 hv0.35 hv73 GPH200 psi0.35 hv€168.41
PROCON 102A100F11PA Pyörivä siipipumppu, kiinnitys, 3/8 tuuman NPT, 100 GPH, messinki | AF2QXW 102A100F11PA 250 102A100F11PA0.28 hv0.118" Double Flat100 l / s0.35 hv0.42 hv112 GPH200 psi0.42 hv€160.30
PROCON 102A140F11PA Pyörivä siipipumppu, kiinnitys, 3/8 tuuman NPT, 140 GPH, messinki | AF2QXY 102A140F11PA 250 102A140F11PA0.4 hv0.118" Double Flat140 l / s0.52 hv0.63 hv154 GPH200 psi0.42 hv€164.52
PROCON 102E100F11BA Pyörivä siipipumppu, pulttikiinnitys, 3/8 tuuman NPT, 100 GPH, messinki | CM6UTH 102E100F11BA0.28 hvYhden tasainen100 l / s0.35 hv0.42 hv--0.64 hv€114.66
PROCON 112A100F11AA Pyörivä siipipumppu, kiinnitys, 3/8 tuuman NPT, 100 GPH, messinki | CM6UTJ 112A100F11AA0.28 hv0.118" Double Flat100 l / s0.35 hv0.42 hv--0.42 hv€93.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROCON 112A025F11CA Pyörivä siipipumppu, kiinnitys, 3/8 tuuman NPT, 25 GPH, messinki
€182.07 / yksikkö