Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROCON 112A035F11CA Pyörivä siipipumppu, kiinnitys, 3/8 tuuman NPT, 35 GPH, messinki | AF2QXU 112A035F11CA 250

PROCON 112A035F11CA Pyörivä siipipumppu, kiinnitys, 3/8 tuuman NPT, 35 GPH, messinki

Varastossa
Tuote: AF2QXU Malli: 112A035F11CARistiviite: 112A035F11CA 250
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
€167.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyörivä siipipumppu
Rungon materiaaliMessinki
SisäänrakennettuVaroventtiili
OhittaaKyllä
Purkauspaine (PSI)Max. 250 psi
Ajaa0.118" Double Flat
Kuivaimunostin3.3 ft.
Kuiva paino2.5 lbs.
Ulkoinen helpotusEi vaadittu
Virtausnopeus35 l / s
Virtausnopeus @ 100 psi35 l / s
Virtausnopeus @ 150 psi33 l / s
Virtausnopeus @ 200 psi31 l / s
Virtausnopeus @ 250 psi29 l / s
Virtausnopeus @ 50 psi37 l / s
GPH35
KoteloMessinki
HP @ 100 PSI0.14 hv
HP @ 150 psi0.19 hv
HP @ 200 psi0.24 hv
HP @ 250 psi0.29 hv
HP @ 50 PSI0.08 hv
Sisääntulon koko3 / 8 "-18
Tuloaukon tyyppiNPT
Tulo / lähtö NPTF (tuumaa)3/8
Max. Virtaus48 GPH
Maks. Nesteen viskositeetti100 cP
Max. Käyttöpaine150 psi
Maks. Käyttölämpötila160 astetta F
Max. Paine200 psi
Max. Nopeus2400 RPM
Maks. Lämpötila150 F
Valmistaja SarjaSarja 2
Min. Virtausnopeus29 GPH
Min. Käyttölämpötila-4 astetta F
Min. Kierrosluku1000RPM
AsennusKarbonaattorin kiinnitystyyli
AsennustyyliKiinnitys
Melutaso60 dBa
Nimellinen kierrosluku1,725 rpm
Poistoaukon koko3 / 8 "-18
Pistorasian tyyppiNPT
pH-alue6pH
Tehontarve0.27 hv
Vapautuspaine Max.250 PSI
Varoventtiilialue151-250 psi
Kiertomyötäpäivään
Roottorin materiaali303 Ruostumaton teräs
TiivistemateriaaliNitriili, tyyppi 21
Itseimevä märkä6 jalkaa max. Hissi
Akseli303 Ruostumaton teräs
Staattinen paine100 psi
Siivilä3.25 neliömetriä, ilman
TDS-tarkkuus5000ppm
Venttiilin kokoonpanoTasapainotettu - Ulkoinen säätö
Venttiilin tyyppiMuovinen ohitus - Ultem
Märkäimunostin6.6 ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.02
Laivan korkeus (cm)11.94
Laivan pituus (cm)9.65
Laivan leveys (cm)10.67
HS-koodi8413500090
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

Procon 112A035F11CA pyörivä siipipumppu on nesteensiirtoyksikkö, jota käytetään vedenkäsittelyssä, ruoka- ja juomakoneissa sekä kahvinkeittimissä veden, juomien ja muiden nesteiden pumppaamiseen. Pumpun kompakti rakenne ja yhteensopivuus tavallisten putkistojen kanssa tekevät siitä tehokkaan ja tehokkaan nesteen siirrossa.

Ominaisuudet:

  • Tämän pumpun kotelomateriaali on messinkiä, joka lisää kestävyyttä ja luotettavuutta.
  • Siinä on 3/8 tuuman NPT-tulo- ja -lähtöliitännät, jotka tarjoavat yhteensopivuuden tavallisten putkistojen kanssa.
  • Tämä pumppu on varustettu EPDM / nitriili elastomeereilla, mikä varmistaa yhteensopivuuden nesteiden kanssa ja estää vuodot tai vauriot.
  • Sen virtausnopeus on 35 GPH, mikä mahdollistaa tehokkaan ja tehokkaan nesteensiirron.
  • Tämä pumppu on suunniteltu toimimaan nesteen lämpötiloissa -4 - 160 astetta F erilaisissa ympäristöolosuhteissa.
  • Se tarjoaa mekaanisen maksimitehotarpeen 0.29 hv, mikä varmistaa energiatehokkuuden ja kustannustehokkuuden käytön aikana.
  • Tämä pumppu on integroitu sisäisellä varoventtiilillä järjestelmän suojaamiseksi ja ylipainetilanteiden estämiseksi.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka tarkastan vuodon tässä pumpussa?

A.

  • Tarkista, ettei pumpun ympärillä ole näkyviä vuotoja, tahroja tai kosteutta.
  • Kuuntele sihisevää tai imevää ääntä, joka voi viitata vuotoon.
  • Tunne märät alueet liitosten ja liitosten ympärillä.
  • Etsi halkeamia tai kulumia ja vaihda tiivisteet ja tiivisteet tarvittaessa.
  • Varmista, että kaikki liittimet on kiristetty kunnolla.
  • Testaa pumppu käyttöolosuhteissa vuotojen tunnistamiseksi.
  • Tarkista, ettei nestetasossa ole äkillisiä pudotuksia.
  • Etsi vuotoja tai tukkeumia tyhjennyslinjoista.
  • Tarkasta, ettei roottorissa ja siiveissä ole vaurioita tai liiallista kulumista.
  • Käytä vuotojen havaitsemisratkaisuja löytääksesi piilotetut vuodot.
  • Varmista, että ylipaineventtiili toimii oikein vuotojen välttämiseksi.
  • Varo heikentynyttä tehoa, mikä voi merkitä vuotoa.

K. Mitä turvatoimia minun tulee noudattaa, kun käytän tätä Procon 112A035F11CA pyörivää siipipumppua?

A.

  • Lue käyttöohje huolellisesti ennen pumpun käyttöä.
  • Varmista, että pumppu on sijoitettu vakaalle ja tasaiselle alustalle.
  • Tarkista vaurioiden tai kulumisen merkkejä ja vaihda vialliset osat.
  • Käytä asianmukaisia ​​henkilökohtaisia ​​suojavarusteita (PPE), kuten käsineitä ja suojalaseja.
  • Tarkista pumpun yhteensopivuus nesteen kanssa ja varmista tarvittaessa asianmukainen voitelu.
  • Liitä pumppu sopivaan virtalähteeseen jännite- ja tehovaatimuksia noudattaen.
  • Tarkasta ja puhdista pumppu säännöllisesti tehokkuuden ylläpitämiseksi ja vaarojen välttämiseksi.
  • Jos ilmenee toimintahäiriöitä tai epätavallisia ääniä, lopeta pumpun käyttö ja hakeudu ammattiapuun.
  • Säilytä pumppu kuivassa ja turvallisessa paikassa, poissa äärimmäisistä lämpötiloista ja vaaroista.
  • Noudata kaikkia valmistajan turvallisuusohjeita ja varoituksia turvallisen käytön varmistamiseksi.

K. Minkä tyyppistä käyttölaitetta tässä pumpussa käytetään?

V. Tässä Procon 0.118A112F035CA pyörivässä siipipumpussa käytetään 11 tuuman kaksinkertaista tasaista vetolaitetta suorituskyvyn parantamiseksi suurilla nopeuksilla käytettäessä.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHP @ 150 psiAjaaVirtausnopeusHP @ 200 psiHP @ 250 psiMax. VirtausMax. PaineTehontarveHinta
PROCON 112A060F11CA Pyörivä siipipumppu, kiinnitys, 3/8 tuuman NPT, 60 GPH, messinki | AF2QXV 112A060F11CA 250 112A060F11CA0.23 hv0.118" Double Flat60 l / s0.29 hv0.35 hv73 GPH200 psi0.35 hv€168.41
PROCON 102A100F11PA Pyörivä siipipumppu, kiinnitys, 3/8 tuuman NPT, 100 GPH, messinki | AF2QXW 102A100F11PA 250 102A100F11PA0.28 hv0.118" Double Flat100 l / s0.35 hv0.42 hv112 GPH200 psi0.42 hv€160.30
PROCON 102A140F11PA Pyörivä siipipumppu, kiinnitys, 3/8 tuuman NPT, 140 GPH, messinki | AF2QXY 102A140F11PA 250 102A140F11PA0.4 hv0.118" Double Flat140 l / s0.52 hv0.63 hv154 GPH200 psi0.42 hv€164.52
PROCON 112A025F11CA Pyörivä siipipumppu, kiinnitys, 3/8 tuuman NPT, 25 GPH, messinki | AJ2JXG 112A025F11CA 250 112A025F11CA0.17 hv0.118" Double Flat25 l / s0.22 hv0.27 hv352500.27 hv€182.07
PROCON 102E100F11BA Pyörivä siipipumppu, pulttikiinnitys, 3/8 tuuman NPT, 100 GPH, messinki | CM6UTH 102E100F11BA0.28 hvYhden tasainen100 l / s0.35 hv0.42 hv--0.64 hv€114.66
PROCON 112A100F11AA Pyörivä siipipumppu, kiinnitys, 3/8 tuuman NPT, 100 GPH, messinki | CM6UTJ 112A100F11AA0.28 hv0.118" Double Flat100 l / s0.35 hv0.42 hv--0.42 hv€93.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROCON 112A035F11CA Pyörivä siipipumppu, kiinnitys, 3/8 tuuman NPT, 35 GPH, messinki
€167.40 / yksikkö