Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WALTER TOOLS K3281TFT-8.5 Jobber Drill 8.5mm 150 kovametalli | AF8QQN 29FV16

WALTER TOOLS K3281TFT-8.5 Jobber-pora 8.5mm 150 kovametalli

Varastossa
Tuote: AF8QQN Malli: K3281TFT-8.5Ristiviite: 29FV16

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€351.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJobber-poranterä
LeikkaussuuntaOikea käsi
Desimaaliekvivalentti0.334 "
Mitan tyyppimetrinen
Suorittaa loppuunTFT - TiNAl
Huilun pituus44mm
LuokkaK30F
LuettelonumeroK3281
MateriaaliKiinteä karbidi
Kokonaispituus102mm
Pistekulma150 Tutkinnot
PistetyyppiItsekeskittyminen
Varsi Dia.12mm
Koko8.5mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.14
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi8209000030

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Jäähdytysneste läpi (kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVarsi Dia.LeikkaussuuntaSuorittaa loppuunHuilun pituusLuokkaLuettelonumeroKokonaispituusPistekulmaHinta
WALTER TOOLS A3486TIP-8.5 Jobber Drill 8.5mm 130 kovametalli | AF8QDG 29FN46 A3486TIP-8.510mmOikea käsiVIHJE - TiN91mmK30FA3486133mm130 Tutkinnot€553.93
WALTER TOOLS A3586TIP-8.5 Jobber Drill 8.5mm 130 kovametalli | AF8QEV 29FN85 A3586TIP-8.510mmOikea käsiVIHJE - TiN91mmK30FA3586133mm130 Tutkinnot€647.90
WALTER TOOLS A3687-8.5 Jobber Drill 8.5mm 120 kovametalli | AF8QFM 29FP03 A3687-8.510mmOikea käsipäällystämätön142mmK20FA3687184mm120 Tutkinnot€388.62
WALTER TOOLS A6181TFT-8.5 Jobber Drill 8.5mm 150 kovametalli | AF8QJB 29FP91 A6181TFT-8.510mmOikea käsiTFP - TiNAl47mmK30FA6181103mm150 Tutkinnot€248.04
WALTER TOOLS A7191TFT-8.5 Jobber Drill 8.5mm 180 kovametalli | AF8QPU 29FT84 A7191TFT-8.510mmOikea käsiTFT - TiNAl32mmK30FA719189mm180 Tutkinnot€236.42
WALTER TOOLS K3899XPL-M10 Jobber Drill 8.5mm 140 kovametalli | AF8QTB 29FV61 K3899XPL-M1012mmOikea käsiXPL - AlCrN55mmK30FK3899102mm140 Tutkinnot€52.21
WALTER TOOLS F2481-8.5 Jobber Drill 8.5mm kovametalli | AG6YZZ 49L723 F2481-8.56.5mmVasen käsipäällystämätön20mmKorkean suorituskyvynF2481100mm140 Tutkinnot€383.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WALTER TOOLS K3281TFT-8.5 Jobber-pora 8.5mm 150 kovametalli
€351.23 / yksikkö