Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROCON 102A140F11PA Pyörivä siipipumppu, kiinnitys, 3/8 tuuman NPT, 140 GPH, messinki | AF2QXY 102A140F11PA 250

PROCON 102A140F11PA pyörivä siipipumppu, kiinnitys, 3/8 tuuman NPT, 140 GPH, messinki

Varastossa
Tuote: AF2QXY Malli: 102A140F11PARistiviite: 102A140F11PA 250

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko
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
€164.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyörivä siipipumppu
Rungon materiaaliMessinki
SisäänrakennettuVaroventtiili
OhittaaKyllä
Purkauspaine (PSI)Max. 250 psi
Ajaa0.118" Double Flat
Kuivaimunostin3.3 ft.
Kuiva paino2.5 lbs.
Ulkoinen helpotusEi vaadittu
Virtausnopeus140 l / s
Virtausnopeus @ 100 psi141 l / s
Virtausnopeus @ 150 psi139 l / s
Virtausnopeus @ 200 psi137 l / s
Virtausnopeus @ 250 psi135 l / s
Virtausnopeus @ 50 psi143 l / s
GPH140
KoteloMessinki
HP @ 100 PSI0.28 hv
HP @ 150 psi0.4 hv
HP @ 200 psi0.52 hv
HP @ 250 psi0.63 hv
HP @ 50 PSI0.17 hv
Sisääntulon koko3 / 8 "-18
Tuloaukon tyyppiNPT
Tulo / lähtö NPTF (tuumaa)3/8
Max. Virtaus154 GPH
Maks. Nesteen viskositeetti100 cP
Max. Käyttöpaine150 psi
Maks. Käyttölämpötila160 astetta F
Max. Paine200 psi
Max. Nopeus2400 RPM
Maks. Lämpötila150 F
Valmistaja SarjaSarja 2
Min. Virtausnopeus135 GPH
Min. Käyttölämpötila-4 astetta F
Min. Kierrosluku1000RPM
AsennusKarbonaattorin kiinnitystyyli
AsennustyyliKiinnitys
Melutaso60 dBa
Nimellinen kierrosluku1,725 rpm
Poistoaukon koko3 / 8 "-18
Pistorasian tyyppiNPT
pH-alue6pH
Tehontarve0.42 hv
Vapautuspaine Max.250 PSI
Varoventtiilialue151-250 psi
Kiertomyötäpäivään
Roottorin materiaali303 Ruostumaton teräs
TiivistemateriaaliNitriili, tyyppi 21
Itseimevä märkä6 jalkaa max. Hissi
Akseli303 Ruostumaton teräs
Staattinen paine100 psi
Siivilä3.25 neliömetriä, ilman
TDS-tarkkuus5000ppm
Venttiilin kokoonpanoVakio-ei ulkoinen säätö
Venttiilin tyyppiKiinteä messinki
Märkäimunostin6.6 ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.035
Laivan korkeus (cm)11.94
Laivan pituus (cm)9.91
Laivan leveys (cm)10.67
HS-koodi8413500090
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

Procon 102A140F11PA pyörivää siipipumppua käytetään juoma-annostelujärjestelmissä, espressokoneissa, vedenpuhdistusjärjestelmissä ja lääketieteellisissä laitteissa. Ne ovat ihanteellisia tasaiseen ja tehokkaaseen pumppaamiseen tarkkuusohjatuissa tehtävissä.

Ominaisuudet:

  • Siinä on messinkirakenne, joka parantaa kestävyyttä ja korroosionkestävyyttä.
  • Tässä pumpussa on sisäänrakennettu varoventtiili, joka säätelee painetta ja estää ylikuormituksen.
  • Siinä on ohitusjärjestelmä, joka mahdollistaa nesteen kierrätyksen ja estää vaurioita vähäisen kysynnän aikoina.
  • Tässä pumpussa on 0.118 tuuman kaksinkertainen tasainen käyttö, mikä varmistaa sujuvan ja tehokkaan toiminnan.
  • Sen kuivaimukorkeus on 3.3 jalkaa, mikä mahdollistaa nesteen imemisen huomattavasta syvyydestä ilman esitäyttöä.
  • Tämän pumpun virtausnopeus on 140 gph (gallonaa tunnissa), joten se sopii useisiin sovelluksiin.
  • Se on integroitu ulkoiseen kevennysjärjestelmään, mikä tarjoaa ylimääräisen turvatoimenpiteen paineen hallitsemiseksi.
  • Tämä pumppu tarjoaa kiinnitystavan hiilihapotuspuristimella helppoa ja turvallista asennusta varten.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka tämä pumppu asennetaan?

A.

  • Valitse sopiva paikka.
  • Kiinnitä pumppu paikalleen.
  • Yhdistä tulo ja ulostulo.
  • Tee sähköliitäntä.
  • Suorita koeajo.
  • Seuraa suorituskykyä säännöllisesti.

K. Kuinka puhdistan ja huoltan tämän Procon 102A140F11PA pyörivän siipipumpun?

A.

  • Poista kaikki jäljellä oleva neste pumpusta noudattamalla valmistajan ohjeita.
  • Pura pumppu huolellisesti valmistajan ohjeiden mukaisesti.
  • Puhdista pumpun osat miedolla pesuaineella ja vesiliuoksella varmistaen, että kaikki roskat ja jäännökset poistetaan.
  • Huuhtele osat huolellisesti puhtaalla vedellä poistaaksesi pesuainejäämät.
  • Anna osien kuivua täysin ilmassa ennen pumpun kokoamista.
  • Kokoa pumppu valmistajan ohjeiden mukaisesti.
  • Tarkasta ja vaihda kuluneet tai vaurioituneet osat tarvittaessa.
  • Voitele pumppu valmistajan suositusten mukaisesti.
  • Liitä pumppu uudelleen virtalähteeseen ja testaa sen toiminta varmistaaksesi, että se toimii oikein.

K. Mitä tekijöitä minun tulee ottaa huomioon valittaessa tätä pumppua?

A.

  • Varmista, että pumppu pystyy käsittelemään tarvittavat painetasot.
  • Tarkista, ovatko pumpun materiaalit yhteensopivia pumpattavien nesteiden kanssa.
  • Tarkista, sopivatko pumpun mitat asennustilaan.
  • Arvioi huollon helppous ja huollettavuus.
  • Varmista, että pumppu on yhteensopiva käytettävissä olevan virtalähteen kanssa.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHP @ 150 psiAjaaVirtausnopeusHP @ 200 psiHP @ 250 psiMax. VirtausMax. PaineTehontarveHinta
PROCON 112A035F11CA Pyörivä siipipumppu, kiinnitys, 3/8 tuuman NPT, 35 GPH, messinki | AF2QXU 112A035F11CA 250 112A035F11CA0.19 hv0.118" Double Flat35 l / s0.24 hv0.29 hv48 GPH200 psi0.27 hv€167.40
PROCON 112A060F11CA Pyörivä siipipumppu, kiinnitys, 3/8 tuuman NPT, 60 GPH, messinki | AF2QXV 112A060F11CA 250 112A060F11CA0.23 hv0.118" Double Flat60 l / s0.29 hv0.35 hv73 GPH200 psi0.35 hv€168.41
PROCON 102A100F11PA Pyörivä siipipumppu, kiinnitys, 3/8 tuuman NPT, 100 GPH, messinki | AF2QXW 102A100F11PA 250 102A100F11PA0.28 hv0.118" Double Flat100 l / s0.35 hv0.42 hv112 GPH200 psi0.42 hv€160.30
PROCON 112A025F11CA Pyörivä siipipumppu, kiinnitys, 3/8 tuuman NPT, 25 GPH, messinki | AJ2JXG 112A025F11CA 250 112A025F11CA0.17 hv0.118" Double Flat25 l / s0.22 hv0.27 hv352500.27 hv€182.07
PROCON 102E100F11BA Pyörivä siipipumppu, pulttikiinnitys, 3/8 tuuman NPT, 100 GPH, messinki | CM6UTH 102E100F11BA0.28 hvYhden tasainen100 l / s0.35 hv0.42 hv--0.64 hv€114.66
PROCON 112A100F11AA Pyörivä siipipumppu, kiinnitys, 3/8 tuuman NPT, 100 GPH, messinki | CM6UTJ 112A100F11AA0.28 hv0.118" Double Flat100 l / s0.35 hv0.42 hv--0.42 hv€93.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROCON 102A140F11PA pyörivä siipipumppu, kiinnitys, 3/8 tuuman NPT, 140 GPH, messinki
€164.52 / yksikkö