PROCON 2-sarjan pyörivät siipipumput


Procon Series 2 pyörivät siipipumput sopivat ihanteellisesti veden syöttämiseen käänteisosmoosijärjestelmiin, oluenjäähdyttimiin, hitsauskoneisiin, lääketieteellisiin laitteisiin ja espressokoneisiin.

Suodattaa
Kuivaimunostin: 3.3 ft. , Kuiva paino: 2.5 lbs. , Kotelon materiaali: Messinki , Imuaukon koko: 3 / 8 "-18 , Sisääntulon tyyppi: NPT , Max. Nesteen viskositeetti: 100 cP , Max. Käyttöpaine: 150 psi , Max. Nopeus: 2400 RPM , Mfr. Sarja: Sarja 2 , Min. Käyttölämpötila: -4 astetta F , Asennustyyli: Kiinnitys , Ulostulon koko: 3 / 8 "-18 , Pistorasiatyyppi: NPT , pH-alue: 6pH , Kierto: myötäpäivään , Roottorin materiaali: 303 Ruostumaton teräs , Akseli: 303 Ruostumaton teräs , TDS-resoluutio: 5000ppm , Märkäimunostin: 6.6 ft.
TyyliMalliHP @ 150 psiAjaaVirtausnopeusHP @ 200 psiHP @ 250 psiMax. VirtausMax. PaineTehontarveHinta (ei alv)
A
102A140F11PA
0.4 hv0.118" Double Flat140 l / s0.52 hv0.63 hv154 GPH200 psi0.42 hv€164.52
A
112A025F11CA
0.17 hv0.118" Double Flat25 l / s0.22 hv0.27 hv352500.27 hv€182.07
A
112A035F11CA
0.19 hv0.118" Double Flat35 l / s0.24 hv0.29 hv48 GPH200 psi0.27 hv€167.40
A
112A060F11CA
0.23 hv0.118" Double Flat60 l / s0.29 hv0.35 hv73 GPH200 psi0.35 hv€168.41
B
102E100F11BA
0.28 hvYhden tasainen100 l / s0.35 hv0.42 hv--0.64 hv€114.66
C
112A100F11AA
0.28 hv0.118" Double Flat100 l / s0.35 hv0.42 hv--0.42 hv€93.89
A
102A100F11PA
0.28 hv0.118" Double Flat100 l / s0.35 hv0.42 hv112 GPH200 psi0.42 hv€160.30

Toimintamekanismi

  • Kotelossa on keskiroottori, jonka siivet liikkuvat epäkeskisesti.
  • Roottorin pyörittäminen johtaa siipien ulospäin liikkeeseen muodostaen tiivisteen.
  • Neste tai kaasu imetään suljettuun kammioon pyörivien siipien avulla.
  • Suljetun kammion tilavuus pienenee aiheuttaen loukkuun jääneen nesteen/kaasun puristamisen.
  • Poistoaukko mahdollistaa puristetun nesteen/kaasun poistamisen.
  • Roottorin pyöriminen ylläpitää jatkuvasti imu-, puristus- ja purkausprosessia.

Ominaisuudet

  • Niissä on messinkirakenne kestävyyden ja korroosionkestävyyden vuoksi.
  • Nämä pumput tulevat ilman kiinteää siivilä ja ylipaineventtiiliä suojaamaan liialliselta paineelta.
  • Ne tarjoavat kiinnitys-/pulttikiinnitysvaihtoehtoja joustavaan asennukseen sekä itseimeytyvään ja huoltovapaaseen toimintaan, alhaisella tärinä- ja pulsaatio-ominaisuuksilla.
  • Näillä pumpuilla on itseimevä kyky jopa 2 metriin, mikä varmistaa helpon käynnistyksen.
  • Niiden nesteen virtausnopeudet vaihtelevat välillä 45 - 425 LPH.

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on näiden pumppujen yhteensopivien nesteiden viskositeetit ja käyttölämpötilat?

Yhteensopivien nesteiden viskositeetit ovat jopa 100 cP ja käyttölämpötilat -20 - 90 astetta.

Miten nämä pumput asennetaan?

  • Aseta pumppu haluttuun paikkaan.
  • Kiinnitä pumppu tukevasti kiinnitys- tai pulttikiinnitysvaihtoehdoilla.
  • Liitä pumpun tulo- ja ulostuloaukot vastaaviin nestelinjoihin.
  • Varmista oikea kohdistus ja tiiviit liitännät vuotojen estämiseksi.
  • Esitäytä pumppu tarvittaessa valmistajan ohjeiden mukaan.
  • Liitä pumppu virtalähteeseen ja testaa sen toiminta.
  • Tee tarvittavat säädöt optimaalisen suorituskyvyn saavuttamiseksi.
  • Tarkkaile ja huolla pumppua säännöllisesti tehokkaan toiminnan varmistamiseksi.

Mitä turvatoimia minun tulee noudattaa käytettäessä Procon Series 2 -pyöriviä siipipumppuja?

  • Noudata valmistajan ohjeita ja ohjeita asennuksessa ja käytössä.
  • Varmista, että pumppu on maadoitettu oikein sähkövaaran välttämiseksi.
  • Tarkasta säännöllisesti pumppu kulumisen, vaurioiden tai vuotojen varalta.
  • Vältä käyttämästä pumppua sen määritettyjen paine- ja lämpötilarajojen yli.
  • Käytä asianmukaisia ​​henkilösuojaimia (PPE) nesteitä käsitellessäsi tai huoltotoimenpiteitä tehdessäsi.
  • Pidä pumppualue puhtaana ja vapaana mahdollisista kompastumisvaaroista.
  • Katkaise tarvittaessa virta ennen minkään huolto- tai korjaustöiden suorittamista.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?