Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POWER FIRST 5YL45 Gfci 2-jalkainen Tri-johto | AE7HXD

POWER FIRST 5YL45 Gfci 2 Feet Tri johto

Varastossa
Tuote: AE7HXD Malli: 5YL45

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€77.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaajennettava GFCI ja Triple Outlet
Ampeeria15
VäriKeltainen
Konfigurointi3 myyntipistettä
Johdon pituus2ft.
Kotelointiluokkaulko-
Mittari / kapellimestari12/3
Hz60
MateriaaliKestävä, kestävä muovi
NEC-johdonimitysSJTW
NEMA-pistokkeen määritykset5-15P
NEMA-vastaanottimen määritykset(3) 5 - 15R
Napojen lukumäärä2
Johtimien lukumäärä3
Pituusalue9 "- 4 jalkaa.
Nollaa tyyppimanuaalinen
Jännitearvot120 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.495
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)26.16
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi8536308000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliNollaa tyyppiJännitearvotHinta
POWER FIRST 11X431 Gfci (3) 5-15r 2 jalkaa keltainen Automaattinen nollaus | AA3WPM 11X431polykarbonaattiautomaattisesti125 VAC€67.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWER FIRST 5YL45 Gfci 2 Feet Tri johto
€77.20 / yksikkö