BL BEARINGS Double Shield -miniatyyripallolaakerit


Suodattaa
ABEC-suvaitsevaisuus: 1 , Laakerityyppi: Kaksinkertainen kilpi , Temp. Alue: -40 - 350 astetta F
TyyliMalliMaks. KierroslukuLaakerimateriaaliPora Dia.Dia ulkopuolella.Dia. ToleranssiSuojamateriaaliStaattinen kantavuusLeveysHinta (ei alv)
A
R24 ZZ PRX
11000Teräs1.5 "2.625 "+ 0 / -0.0005 "Teräs2,650 lb0.562 "€21.37
A
R22 ZZ PRX
12000Teräs1.375 "2.5 "+ 0 / -0.0005 "Teräs2,380 lb0.562 "€20.02
A
R20 ZZ PRX
13000Teräs1.25 "2.25 "+ 0 / -0.0005 "Teräs2,090 lb0.5 "€17.17
A
R18 ZZ PRX
14000Teräs1.125 "2.125 "+ 0 / -0.0005 "Teräs1,690 lb0.5 "€15.46
A
SSR16 ZZ FM222
16000Ruostumaton teräs1"2"+ 0 / -0.0005 "Ruostumaton teräs1,350 lb0.5 "€47.87
A
R16 ZZ PRX
16000Teräs1"2"+ 0 / -0.0005 "Teräs1,350 lb0.5 "€14.02
A
R14 ZZ PRX
17000Teräs0.875 "1.875 "+ 0 / -0.0004 "Teräs1,220 lb0.5 "€12.19
A
SSR12 ZZ FM222
19000Ruostumaton teräs0.75 "1.625 "+ 0 / -0.0004 "Ruostumaton teräs1,020 lb0.437 "€28.56
A
R12 ZZ PRX
19000Teräs0.75 "1.625 "+ 0 / -0.0004 "Teräs1,020 lb0.437 "€10.34
A
SSR10 ZZ FM222
22000Ruostumaton teräs0.625 "1.375 "+ 0 / -0.0004 "Ruostumaton teräs734 lb0.343 "€19.87
A
R10 ZZ PRX
22000Teräs0.625 "1.375 "+ 0 / -0.0004 "Teräs734 lb0.343 "€8.09
A
SSR8 ZZ FM222
29000Ruostumaton teräs0.5 "1.125 "+ 0 / -0.0004 "Ruostumaton teräs535 lb0.312 "€12.30
A
R8 ZZ PRX
29000Teräs0.5 "1.125 "+ 0 / -0.0004 "Teräs535 lb0.312 "€5.78
A
SSR6 ZZ FM222
38000Ruostumaton teräs0.375 "0.875 "+ 0 / -0.0004 "Ruostumaton teräs315 lb0.281 "€8.77
A
R6 ZZ PRX
38000Teräs0.375 "0.875 "+ 0 / -0.0004 "Teräs315 lb0.281 "€5.75
A
SSR3 ZZ FM222
48000Ruostumaton teräs0.187 "0.5 "+ 0 / -0.0003 "Ruostumaton teräs110 paunaa0.196 "€5.67
A
R3 ZZ PRX
48000Teräs0.187 "0.5 "+ 0 / -0.0003 "Teräs110 paunaa0.196 "€5.78
A
R4 ZZ PRX
54000Teräs0.25 "0.625 "+ 0 / -0.0003 "Teräs139 lb0.196 "€5.78
A
SSR4 ZZ FM222
54000Ruostumaton teräs0.25 "0.625 "+ 0 / -0.0003 "Ruostumaton teräs139 lb0.196 "€5.67
A
SSR2 ZZ FM222
55000Ruostumaton teräs0.125 "0.375 "+ 0 / -0.0003 "Ruostumaton teräs50 paunaa0.156 "€5.59
A
R2 ZZ PRX
55000Teräs0.125 "0.375 "+ 0 / -0.0003 "Teräs50 paunaa0.156 "€5.78

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?