AKRO-MILS 30289 Akrobins Super Size Bins


Akro-Mils 30289 -sarjan Super-Size-astiat sopivat ihanteellisesti laitteistojen ja työkalujen järjestämiseen eri tuotantolaitoksissa ja varastoissa. Niitä on saatavana kirkkaana, sinisenä, punaisena ja keltaisena.

Suodattaa
Korkeus: 12 " , Sisäkorkeus: 11 1 / 8 " , Sisäpituus: 20 3 / 4 " , Sisäleveys: 16 " , Pituus: 22 "- 24" , Materiaali: Teollisuuden luokan polymeeri , Pitkien jakajapaikkojen lukumäärä: 3 , Ulkopituus: 23 7 / 8 " , Ulkoleveys: 18 1 / 4 " , Leveys: 18 "- 20"
TyyliMalliVäriKantavuuspaketti MääräHinta (ei alv)
A
30289HARMAA
---€84.96
Tarjouspyyntö
B
30289SININEN
sininen300 lb-€84.96
C
30289 SCLAR
Poista valinta300 lb-€105.71
D
30289RED
punainen300 lb-€84.96
E
30289 YELLO
Keltainen300 lb-€84.96

30289 Akrobins Super Size Bins

Akro-Mils 30289 -sarjan Super-Size-astiat sopivat ihanteellisesti laitteistojen ja työkalujen järjestämiseen eri tuotantolaitoksissa ja varastoissa. Niitä on saatavana kirkkaana, sinisenä, punaisena ja keltaisena.

Ominaisuudet

  • Akro-Mils 30289 -sarjan Super-Size-astiat ovat raskaita muovisia säilytysastioita, jotka kestävät jopa 300 lb:n kuormia.
  • Ne voidaan pinota tilan säästämiseksi ja ne ovat yhteensopivia erilaisten lanka- ja teräshyllyjen, teräskärryjen ja dollien kanssa.
  • Nämä AkroBinit kestävät mietoja happoja ja emäksiä.
  • Niiden tukeva, yksiosainen rakenne tekee niistä veden-, ruosteen- ja korroosionkestäviä.

Yhteensopivat lisävarusteet

Usein kysytyt kysymykset

Ovatko Akro-Mils-astiat helppo puhdistaa?

Kyllä, nämä roskakorit on helppo puhdistaa. Ne voidaan pyyhkiä kostealla liinalla tai pestä saippualla ja vedellä. Ne kestävät myös yleisimpiä kemikaaleja, minkä ansiosta ne on helppo desinfioida.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?