Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AR POHJOIS-AMERIKKA AR40236 Pumpun venttiilin esto 4000 Psi 3-3 / 4 In | AC8JEY 3ANW3

A.R. NORTH AMERICA AR40236 Pumpun venttiilin esto 4000 Psi 3-3/4 In

Varastossa
Tuote: AC8JEY Malli: AR40236Ristiviite: 3ANW3

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko
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
€163.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPumpun venttiilin esto
Mitat1-1 / 2 "L x 3-3 / 4" P
MateriaaliMessinki / ruostumaton teräs
Maks. Nesteen lämpötila.160-astetta F
Max. Paine4000 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2925
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)10.41
HS-koodi8413919080
AlkuperämaaIT

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitatMax. PaineHinta
AR POHJOIS-AMERIKKA AR40235 Pumppuventtiilin säädin 3000 Psi 3-1 / 4 In | AC8JEW 3ANW1 AR402351-1 / 4 "L x 3-1 / 4" P3000 psi€173.74
AR POHJOIS-AMERIKKA AR40161 Pumpun venttiilin esto 4000 Psi 3-1 / 4 In | AC8JEX 3ANW2 AR401611-1 / 4 "L x 3-1 / 4" P4000 psi€151.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

A.R. NORTH AMERICA AR40236 Pumpun venttiilin esto 4000 Psi 3-3/4 In
€163.89 / yksikkö