APPROVED VENDOR Tool Organizer -vaahtolevy, 2 paunaa polyeteeniä / 1.8 paunaa tummansinistä polyeteeniä


Suodattaa
Taustatyyppi: tavallinen , Väri: Jaettu puuhiili ja sininen , Tiheys: Puuhiili 2.2 paunaa / kuutio. ft, sininen 1.8 lbs / kuutio. ft. , Suorittaa loppuun: Karkea solu , Kiinteys @ 25 % taipuma: 9 PSI , Pituustoleranssi: +/- 0.250 " , Materiaali: 2 lb polyeteeni / 1.8 lb tummansininen polyeteeni , Venytysraja: 0.5 , Temp. Alue: -20 - 150 F , Vetolujuus: 32 PSI , Paksuustoleranssi: +/- 0.250 " , Tyyppi: Suljettu solu , Leveystoleranssi: +/- 0.250 "
TyyliMalliPituusPaksuusLeveysHinta (ei alv)
A
5GCG5
12 "1.5 "12 "-
Tarjouspyyntö
A
5GDA1
27 "1.5 "24 "-
Tarjouspyyntö
A
5GDA2
27 "1"24 "€49.84
A
5GDA3
27 "2"24 "€55.82

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?