Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POWER FIRST 11X431 Gfci (3) 5-15r 2 jalkaa keltainen Automaattinen nollaus | AA3WPM

POWER FIRST 11X431 Gfci (3) 5-15r 2 jalkaa keltainen automaattinen palautus

Varastossa
Tuote: AA3WPM Malli: 11X431

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€67.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaajennettava GFCI ja Triple Outlet
Ampeeria15
VäriKeltainen
Konfigurointi3 myyntipistettä
Johdon pituus2ft.
Kotelointiluokkaulko-
Mittari / kapellimestari12/3
Hz60
Materiaalipolykarbonaatti
NEC-johdonimitysSJTW
NEMA-pistokkeen määritykset5-15P
NEMA-vastaanottimen määritykset(3) 5 - 15R
Napojen lukumäärä2
Johtimien lukumäärä3
Pituusalue9 "- 4 jalkaa.
Nollaa tyyppiautomaattisesti
Jännitearvot125 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)26.42
Laivan leveys (cm)16.26
HS-koodi8536308000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliNollaa tyyppiJännitearvotHinta
POWER FIRST 5YL45 Gfci 2-jalkainen Tri-johto | AE7HXD 5YL45Kestävä, kestävä muovimanuaalinen120 VAC€77.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWER FIRST 11X431 Gfci (3) 5-15r 2 jalkaa keltainen automaattinen palautus
€67.94 / yksikkö