Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POWER FIRST 11X428 Gfci In-line (3) 5-15r 2 jalkaa Automaattinen nollaus | AA3WPJ

POWER FIRST 11X428 Gfci In-line (3) 5-15r 2 Feet Auto Reset

Varastossa
Tuote: AA3WPJ Malli: 11X428

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€74.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLinjajohto GFCI kolminkertaisella ulostulolla
Ampeeria15
VäriKeltainen
Konfigurointi3 myyntipistettä
Johdon pituus2ft.
Kotelointiluokkaulko-
Mittari / kapellimestari12/3
Hz60
Materiaalipolykarbonaatti
NEC-johdonimitysSJTW
NEMA-pistokkeen määritykset5-15P
NEMA-vastaanottimen määritykset(3) 5 - 15R
Napojen lukumäärä2
Johtimien lukumäärä3
Pituusalue9 "- 4 jalkaa.
Nollaa tyyppiautomaattisesti
Jännitearvot125 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5625
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi8536308000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJohdon pituusHzNollaa tyyppiJännitearvotHinta
POWER FIRST 11X435 Gfci Kolmijohtoinen 25 jalkaa Automaattinen nollaus | AA3WPR 11X43525ft.60automaattisesti125 VAC€140.18
POWER FIRST 11X436 Gfci-kolmijohto 50 jalan automaattinen nollaus | AA3WPT 11X43650ft.60automaattisesti125 VAC€210.34
POWER FIRST 11X437 Gfci-kolmijohto 100 jalan automaattinen nollaus | AA3WPU 11X437100ft.60automaattisesti125 VAC€343.34
POWER FIRST 2XYR8 -johtosarja In-line Gfci 15 A AC | AC4AFW 2XYR82ft.50/60manuaalinen120 VAC€73.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWER FIRST 11X428 Gfci In-line (3) 5-15r 2 Feet Auto Reset
€74.31 / yksikkö