POWER FIRST 11X437 Gfci-kolmijohto 100 jalan automaattinen nollaus | AA3WPU

POWER FIRST 11X437 Gfci Tri-cord 100 jalkaa automaattinen palautus

Varastossa
Tuote: AA3WPU Malli: 11X437

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€343.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLinjajohto GFCI kolminkertaisella ulostulolla
Ampeeria15
VäriKeltainen
Konfigurointi3 myyntipistettä
Johdon pituus100ft.
Kotelointiluokkaulko-
Mittari / kapellimestari12/3
Hz60
Materiaalipolykarbonaatti
NEC-johdonimitysSJTW
NEMA-pistokkeen määritykset5-15P
NEMA-vastaanottimen määritykset(3) 5 - 15R
Napojen lukumäärä2
Johtimien lukumäärä3
Pituusalue100 ft.
Nollaa tyyppiautomaattisesti
Jännitearvot125 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.01
Laivan korkeus (cm)26.92
Laivan pituus (cm)36.07
Laivan leveys (cm)35.56
HS-koodi8536308000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJohdon pituusHzNollaa tyyppiJännitearvotHinta
POWER FIRST 11X428 Gfci In-line (3) 5-15r 2 jalkaa Automaattinen nollaus | AA3WPJ 11X4282ft.60automaattisesti125 VAC€74.31
POWER FIRST 11X435 Gfci Kolmijohtoinen 25 jalkaa Automaattinen nollaus | AA3WPR 11X43525ft.60automaattisesti125 VAC€140.18
POWER FIRST 11X436 Gfci-kolmijohto 50 jalan automaattinen nollaus | AA3WPT 11X43650ft.60automaattisesti125 VAC€210.34
POWER FIRST 2XYR8 -johtosarja In-line Gfci 15 A AC | AC4AFW 2XYR82ft.50/60manuaalinen120 VAC€73.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWER FIRST 11X437 Gfci Tri-cord 100 jalkaa automaattinen palautus
€343.34 / yksikkö