Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

THOMAS & BETTS TYB2315M Nippuside vakio 7 tuuman luonnollinen PK1000 | AH4WXH 35PC23

THOMAS & BETTS TYB2315M Johdinside Vakio 7 tuuman Natural PK1000

Varastossa
Tuote: AH4WXH Malli: TYB2315MRistiviite: 35PC23
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
€161.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNippuside
PerusmateriaaliNylon
VäriLuonnollinen
MalliStandardi
Sisällä ulkonasisä-
Pituus7"
MateriaaliNailon 6/6
Maks. Bundle Dia.1.5 "
Metalli havaittavissaEi
Temp. alue-40 - 185 astetta F
Vetolujuus18 lb
Paksuus0.04 "
TyökalukoodiA
UL-tyyppi21
Leveys0.1 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)21.84
Laivan leveys (cm)17.27
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Arvioitu pituusalue: 4 "- 7-1 / 2"
    • Lukitustyyli: Ruostumaton teräs
    • Nippusiteiden käyttö: Miniatyyri
    • Alamerkki: Ty-rap (r)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyökalukoodiVäriMalliUL-tyyppiLeveysSisällä ulkonaPituusMaks. Bundle Dia.Hinta
THOMAS & BETTS TYB2315MX Nippuside vakio 7 tuuman musta PK1000 | AH4WXG 35PC22 TYB2315MXAMustaStandardi210.1 "Sisä- tai ulkokäyttöön7"1.5 "€238.14
THOMAS & BETTS TY253M Nippusiteiden vakio 11.6 tuuman Natural PK1000 | AH4WXJ 35PC24 TY253MA / BLuonnollinenStandardi21S0.18 "sisä-11.6 "3"€514.12
THOMAS & BETTS TY5277MX Nippuside vakio 24.3 tuuman musta PK50 | AH4WXK 35PC25 TY5277MXBMustaStandardi21S0.26 "Sisä- tai ulkokäyttöön24.3 "7"€186.05
THOMAS & BETTS TY5277M Nippusiteiden vakio 24.3 tuuman Natural PK50 | AH4WXL 35PC26 TY5277MBLuonnollinenStandardi21S0.26 "sisä-24.3 "7"€145.40
THOMAS & BETTS L-7-50ID-9-C Johdinside ID-tunnisteella 7.8 tuuman Natural PK100 | AH9JZU 3KLK9 L-7-50ID-9-C-LuonnollinenID-tunnisteella110.2 "sisä-7.8 "1.75 "€46.46
THOMAS & BETTS TY5354M Johdinside, 15 tuuman nimellispituus, 0.19 tuuman leveys, vakio, 100 pk | CH9UED 41NH96 TY5354M--------€115.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

THOMAS & BETTS TYB2315M Johdinside Vakio 7 tuuman Natural PK1000
€161.87 / yksikkö